SMC
エアスライドテーブル (MXQ8-30P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24938873
MXQ8-30P
CADデータダウンロード
8
-
複動形
¥
36,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24938882
MXQ8-30P-A93
CADデータダウンロード
8
-
複動形
¥
40,210
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24938891
MXQ8-30P-A93L
CADデータダウンロード
8
-
複動形
¥
40,870
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24938907
MXQ8-30P-A96
CADデータダウンロード
8
-
複動形
¥
40,430
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24938925
MXQ8-30P-M9B
CADデータダウンロード
8
-
複動形
¥
42,410
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24938934
MXQ8-30P-M9BL
CADデータダウンロード
8
-
複動形
¥
43,070
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24938943
MXQ8-30P-M9BVL
CADデータダウンロード
8
-
複動形
¥
43,950
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24938952
MXQ8-30P-M9BZ
CADデータダウンロード
8
-
複動形
¥
43,840
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24938961
MXQ8-30P-M9N
CADデータダウンロード
8
-
複動形
¥
42,630
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24938977
MXQ8-30P-M9NL
CADデータダウンロード
8
-
複動形
¥
43,290
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24938986
MXQ8-30P-M9NWL
CADデータダウンロード
8
-
複動形
¥
43,620
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24938916
MXQ8-30P-F9NWL
-
8
複動
¥
41,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください