曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8-40-~)

エアスライドテーブル (MXQ8-40-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24939196MXQ8-40-A90L32A90
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939205MXQ8-40-A90LS31A90
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939214MXQ8-40-A90S0.51A90
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939223MXQ8-40-A90V0.52A90V
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939232MXQ8-40-A90VL32A90V
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939241MXQ8-40-A90VLS31A90V
37,680
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939257MXQ8-40-A90VS0.51A90V
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939266MXQ8-40-A930.52A93
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939275MXQ8-40-A93L32A93
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939293MXQ8-40-A93L333A93
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939284MXQ8-40-A93LS31A93
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939302MXQ8-40-A93S0.51A93
37,680
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939311MXQ8-40-A93V0.52A93V
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939363MXQ8-40-A93V30.53A93V
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939327MXQ8-40-A93VL32A93V
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939345MXQ8-40-A93VL333A93V
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939336MXQ8-40-A93VLS31A93V
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939354MXQ8-40-A93VS0.51A93V
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939381MXQ8-40-A960.52A96
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939397MXQ8-40-A96L32A96
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939406MXQ8-40-A96LS31A96
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939415MXQ8-40-A96S0.51A96
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939424MXQ8-40-A96V0.52A96V
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939433MXQ8-40-A96VL32A96V
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939442MXQ8-40-A96VLS31A96V
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939451MXQ8-40-A96VS0.51A96V
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939372MXQ8-40-A9330.53A93
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939467MXQ8-40-M9B0.52M9B
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939564MXQ8-40-M9B30.53M9B
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939476MXQ8-40-M9BL32M9B
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939494MXQ8-40-M9BL333M9B
45,380
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939485MXQ8-40-M9BLS31M9B
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939503MXQ8-40-M9BS0.51M9B
38,780
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939512MXQ8-40-M9BV0.52M9BV
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939521MXQ8-40-M9BVL32M9BV
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939537MXQ8-40-M9BW0.52M9BW
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939546MXQ8-40-M9BWL32M9BW
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939555MXQ8-40-M9BWVL32M9BWV
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939573MXQ8-40-M9N0.52M9N
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939582MXQ8-40-M9NL32M9N
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939591MXQ8-40-M9NV0.52M9NV
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939616MXQ8-40-M9NV30.53M9NV
45,710
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939607MXQ8-40-M9NVL32M9NV
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939625MXQ8-40-M9NWL32M9NW
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939634MXQ8-40-M9NWM12M9NW
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939643MXQ8-40-M9NWVL32M9NWV
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939652MXQ8-40-M9P0.52M9P
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939661MXQ8-40-M9PL32M9P
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする