SMC
エアスライドテーブル (MXQ8-50P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24950317
MXQ8-50P
CADデータダウンロード
¥
42,960
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950326
MXQ8-50P-A90V
CADデータダウンロード
¥
45,710
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950335
MXQ8-50P-A93
CADデータダウンロード
¥
46,370
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950344
MXQ8-50P-A93L
CADデータダウンロード
¥
47,030
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950353
MXQ8-50P-A93L3
¥
49,060
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950362
MXQ8-50P-A93V
CADデータダウンロード
¥
47,030
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950371
MXQ8-50P-M9BL
CADデータダウンロード
¥
49,230
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950387
MXQ8-50P-M9BS
CADデータダウンロード
¥
45,760
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950396
MXQ8-50P-M9BW
CADデータダウンロード
¥
49,120
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950405
MXQ8-50P-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
50,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950414
MXQ8-50P-M9N
CADデータダウンロード
¥
48,790
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950423
MXQ8-50P-M9NL
CADデータダウンロード
¥
49,450
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください