エアスライドテーブル (MXQ8L-20A~)

エアスライドテーブル (MXQ8L-20A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-20A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-20A~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)20内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24960984MXQ8L-20A-8複動形
36,740
33,980
37,378(税込)
当日出荷
24960993MXQ8L-20A-A93-8複動形
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961002MXQ8L-20A-A93L-8複動形
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961011MXQ8L-20A-A93LS-8複動形
38,780
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961027MXQ8L-20A-A93S-8複動形
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961036MXQ8L-20A-A93V-8複動形
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961045MXQ8L-20A-A93VL-8複動形
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961054MXQ8L-20A-A93VS-8複動形
38,780
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961072MXQ8L-20A-M9B-8複動形
42,350
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961081MXQ8L-20A-M9BL-8複動形
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961097MXQ8L-20A-M9BLS-8複動形
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961106MXQ8L-20A-M9BS-8複動形
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961115MXQ8L-20A-M9BV-8複動形
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961124MXQ8L-20A-M9BVL-8複動形
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961133MXQ8L-20A-M9BW-8複動形
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961142MXQ8L-20A-M9BWL-8複動形
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961151MXQ8L-20A-M9BWVL-8複動形
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961167MXQ8L-20A-M9BZ-8複動形
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961176MXQ8L-20A-M9N-8複動形
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961185MXQ8L-20A-M9NL-8複動形
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961194MXQ8L-20A-M9NV-8複動形
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961203MXQ8L-20A-M9NVL-8複動形
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961212MXQ8L-20A-M9NWL-8複動形
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961221MXQ8L-20AF-8複動形
42,350
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961237MXQ8L-20AF-A90-8複動形
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961246MXQ8L-20AS-8複動形
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961255MXQ8L-20AS-A90-8複動形
35,590
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961264MXQ8L-20AS-A93-8複動形
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961273MXQ8L-20AS-A93L-8複動形
37,570
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961291MXQ8L-20AS-A93L3-8複動形
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961282MXQ8L-20AS-A93LS-8複動形
35,530
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961307MXQ8L-20AS-A93S-8複動形
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961316MXQ8L-20AS-A93V-8複動形
37,570
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961325MXQ8L-20AS-A93VL-8複動形
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961334MXQ8L-20AS-A93VS-8複動形
35,530
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961343MXQ8L-20AS-A96-8複動形
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961377MXQ8L-20AS-M9B-8複動形
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961386MXQ8L-20AS-M9BL-8複動形
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961395MXQ8L-20AS-M9BLS-8複動形
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961404MXQ8L-20AS-M9BV-8複動形
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961413MXQ8L-20AS-M9BVL-8複動形
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32034852MXQ8L-20AS-M9BVM-8複動形
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961422MXQ8L-20AS-M9BW-8複動形
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961431MXQ8L-20AS-M9BWL-8複動形
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961447MXQ8L-20AS-M9BWS-8複動形
36,580
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961456MXQ8L-20AS-M9N-8複動形
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961465MXQ8L-20AS-M9NL-8複動形
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961474MXQ8L-20AS-M9NLS-8複動形
36,740
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961483MXQ8L-20AS-M9NS-8複動形
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24961492MXQ8L-20AS-M9NV-8複動形
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする