SMC
エアスライドテーブル (MXQ8L-30P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24968273
MXQ8L-30P
CADデータダウンロード
¥
37,240
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968282
MXQ8L-30P-A93
CADデータダウンロード
¥
40,650
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968291
MXQ8L-30P-A93L
CADデータダウンロード
¥
41,310
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968307
MXQ8L-30P-A93V
CADデータダウンロード
¥
41,310
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968316
MXQ8L-30P-F8NL3
¥
45,980
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968325
MXQ8L-30P-M9B
CADデータダウンロード
¥
42,850
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968334
MXQ8L-30P-M9BL
CADデータダウンロード
¥
43,510
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968343
MXQ8L-30P-M9BVZ
CADデータダウンロード
¥
45,050
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968352
MXQ8L-30P-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
44,280
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968361
MXQ8L-30P-M9N
CADデータダウンロード
¥
43,070
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968377
MXQ8L-30P-M9NL
CADデータダウンロード
¥
43,730
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968386
MXQ8L-30P-M9NLS
CADデータダウンロード
¥
40,480
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください