エアスライドテーブル (MXQ8L-40A~)

エアスライドテーブル (MXQ8L-40A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-40A~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24968955MXQ8L-40A-両端アジャスタ
42,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24968964MXQ8L-40A-A93-両端アジャスタ
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968973MXQ8L-40A-A93L-両端アジャスタ
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968982MXQ8L-40A-A93LS-両端アジャスタ
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968991MXQ8L-40A-A93S-両端アジャスタ
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969007MXQ8L-40A-A93V-両端アジャスタ
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969016MXQ8L-40A-A93VL-両端アジャスタ
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969025MXQ8L-40A-A93VS-両端アジャスタ
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969034MXQ8L-40A-A933-両端アジャスタ
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969043MXQ8L-40A-M9B-両端アジャスタ
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969052MXQ8L-40A-M9BL-両端アジャスタ
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969061MXQ8L-40A-M9BLS-両端アジャスタ
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969077MXQ8L-40A-M9BS-両端アジャスタ
45,710
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969086MXQ8L-40A-M9BV-両端アジャスタ
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969113MXQ8L-40A-M9BV3-両端アジャスタ
52,640
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969095MXQ8L-40A-M9BVL-両端アジャスタ
50,050
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969104MXQ8L-40A-M9BVZ-両端アジャスタ
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969122MXQ8L-40A-M9BW-両端アジャスタ
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969131MXQ8L-40A-M9BWL-両端アジャスタ
49,720
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969147MXQ8L-40A-M9BWVL-両端アジャスタ
50,380
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969156MXQ8L-40A-M9BZ-両端アジャスタ
49,940
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969165MXQ8L-40A-M9N-両端アジャスタ
48,730
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969174MXQ8L-40A-M9NL-両端アジャスタ
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969183MXQ8L-40A-M9NV-両端アジャスタ
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969192MXQ8L-40A-M9NVL-両端アジャスタ
50,050
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969201MXQ8L-40AF-両端アジャスタ
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24969217MXQ8L-40AF-A93V-両端アジャスタ
52,580
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24969226MXQ8L-40AF-M9BL-両端アジャスタ
54,780
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24969235MXQ8L-40AS-前進端アジャスタ
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969244MXQ8L-40AS-A93-前進端アジャスタ
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969253MXQ8L-40AS-A93L-前進端アジャスタ
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969262MXQ8L-40AS-A93LS-前進端アジャスタ
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969271MXQ8L-40AS-A93S-前進端アジャスタ
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969287MXQ8L-40AS-A93V-前進端アジャスタ
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969296MXQ8L-40AS-A93VL-前進端アジャスタ
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969305MXQ8L-40AS-A93VS-前進端アジャスタ
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969314MXQ8L-40AS-M9B-前進端アジャスタ
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969323MXQ8L-40AS-M9BL-前進端アジャスタ
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969332MXQ8L-40AS-M9BS-前進端アジャスタ
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969341MXQ8L-40AS-M9BV-前進端アジャスタ
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969357MXQ8L-40AS-M9BVL-前進端アジャスタ
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969366MXQ8L-40AS-M9BW-前進端アジャスタ
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969375MXQ8L-40AS-M9BWL-前進端アジャスタ
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969384MXQ8L-40AS-M9BWVL-前進端アジャスタ
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969393MXQ8L-40AS-M9BWZ-前進端アジャスタ
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969402MXQ8L-40AS-M9N-前進端アジャスタ
45,490
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969411MXQ8L-40AS-M9NL-前進端アジャスタ
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969427MXQ8L-40AS-M9NLS-前進端アジャスタ
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969436MXQ8L-40AS-M9NVL-前進端アジャスタ
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24969445MXQ8L-40AS-M9NW-前進端アジャスタ
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする