曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8L-75F~)

エアスライドテーブル (MXQ8L-75F~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24977653MXQ8L-75F
52,580
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24977662MXQ8L-75F-A93
55,990
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24977671MXQ8L-75F-M9B
58,190
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24977687MXQ8L-75F-M9BL
58,850
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24977696MXQ8L-75F-M9BL3
61,990
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24977705MXQ8L-75F-M9N
58,410
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24977714MXQ8L-75F-M9NL
59,070
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24977723MXQ8L-75FP-A93
59,900
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24977732MXQ8L-75FP-M9BVL3
67,210
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24977741MXQ8L-75FR
60,560
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24977757MXQ8L-75FR-M9BL
66,830
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24977766MXQ8L-75FR-M9BZ
67,600
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする