曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS12-20B~)

エアスライドテーブル(MXS12-20B~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24986893MXS12-20B両端アブソーバ
49,280
44,980
49,478(税込)
当日出荷
24986902MXS12-20B-A90両端アブソーバ
51,370
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24986911MXS12-20B-A90L両端アブソーバ
52,030
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24986927MXS12-20B-A93両端アブソーバ
52,690
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24986936MXS12-20B-A93L両端アブソーバ
53,350
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24986945MXS12-20B-A93V両端アブソーバ
53,350
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24986954MXS12-20B-A93VL両端アブソーバ
54,010
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24986963MXS12-20B-A96両端アブソーバ
52,910
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24986972MXS12-20B-A96L両端アブソーバ
53,570
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24986981MXS12-20B-A96V両端アブソーバ
53,570
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24986997MXS12-20B-M9B両端アブソーバ
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987006MXS12-20B-M9BL両端アブソーバ
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987015MXS12-20B-M9BV両端アブソーバ
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987024MXS12-20B-M9BVL両端アブソーバ
56,430
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987033MXS12-20B-M9BW両端アブソーバ
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987042MXS12-20B-M9BWL両端アブソーバ
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987051MXS12-20B-M9BZ両端アブソーバ
56,320
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987067MXS12-20B-M9N両端アブソーバ
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987076MXS12-20B-M9NL両端アブソーバ
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987085MXS12-20B-M9NV両端アブソーバ
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987094MXS12-20B-M9NVL両端アブソーバ
56,430
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987103MXS12-20B-M9NW両端アブソーバ
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987112MXS12-20B-M9NWL両端アブソーバ
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987121MXS12-20B-M9P両端アブソーバ
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987137MXS12-20BS前進端アブソーバ
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987146MXS12-20BS-A93前進端アブソーバ
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987155MXS12-20BS-A93L前進端アブソーバ
45,760
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987164MXS12-20BS-A93V前進端アブソーバ
45,760
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987173MXS12-20BS-A93VL前進端アブソーバ
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987182MXS12-20BS-M9B前進端アブソーバ
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987191MXS12-20BS-M9BL前進端アブソーバ
47,960
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987207MXS12-20BS-M9BLS前進端アブソーバ
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987216MXS12-20BS-M9BV前進端アブソーバ
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987225MXS12-20BS-M9BVL前進端アブソーバ
48,840
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987234MXS12-20BS-M9N前進端アブソーバ
47,520
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987243MXS12-20BS-M9NL前進端アブソーバ
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987252MXS12-20BS-M9NS前進端アブソーバ
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987261MXS12-20BS-M9NV前進端アブソーバ
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987277MXS12-20BS-M9NWM前進端アブソーバ
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987286MXS12-20BSAT前進端アブソーバ+後退端アジャスタ
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987295MXS12-20BSAT-M9B前進端アブソーバ+後退端アジャスタ
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987304MXS12-20BSAT-M9BW前進端アブソーバ+後退端アジャスタ
51,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987313MXS12-20BSP前進端アブソーバ
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987322MXS12-20BSP-A93前進端アブソーバ
49,340
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987331MXS12-20BSP-A93L前進端アブソーバ
50,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987347MXS12-20BSP-M9BV前進端アブソーバ
52,420
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987356MXS12-20BSR前進端アブソーバ
50,490
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987365MXS12-20BSR-A93前進端アブソーバ
53,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987374MXS12-20BSR-A93L前進端アブソーバ
54,560
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987383MXS12-20BSR-A93V前進端アブソーバ
54,560
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする