エアスライドテーブル(MXS12-50R~)

エアスライドテーブル(MXS12-50R~) SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)50 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24998066 MXS12-50R
CADデータダウンロード
48,840
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24998075 MXS12-50R-A93
CADデータダウンロード
52,250
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24998084 MXS12-50R-A93L
CADデータダウンロード
52,910
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24998093 MXS12-50R-A93S
CADデータダウンロード
50,550
45,980
50,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24998102 MXS12-50R-A93V
CADデータダウンロード
52,910
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24998111 MXS12-50R-A93VL
CADデータダウンロード
53,570
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24998127 MXS12-50R-M9B
CADデータダウンロード
54,450
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24998136 MXS12-50R-M9BL
CADデータダウンロード
55,110
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24998145 MXS12-50R-M9BV
CADデータダウンロード
55,330
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24998154 MXS12-50R-M9BVL
CADデータダウンロード
55,990
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24998163 MXS12-50R-M9BZ
CADデータダウンロード
55,880
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
24998172 MXS12-50R-M9N
CADデータダウンロード
54,670
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする