エアスライドテーブル(MXS12L-10-~)

エアスライドテーブル(MXS12L-10-~) SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ個数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25001566 MXS12L-10-A90
CADデータダウンロード
0.5 2 A90
35,970
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001575 MXS12L-10-A90L
CADデータダウンロード
3 2 A90
36,630
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001584 MXS12L-10-A90LS
CADデータダウンロード
3 1 A90
35,260
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001593 MXS12L-10-A90S
CADデータダウンロード
0.5 1 A90
34,930
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001602 MXS12L-10-A90V
CADデータダウンロード
0.5 2 A90V
36,630
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001611 MXS12L-10-A90VL
CADデータダウンロード
3 2 A90V
37,290
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001627 MXS12L-10-A90VLS
CADデータダウンロード
3 1 A90V
35,590
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001636 MXS12L-10-A90VS
CADデータダウンロード
0.5 1 A90V
35,260
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001645 MXS12L-10-A93
CADデータダウンロード
0.5 2 A93
37,290
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001654 MXS12L-10-A93L
CADデータダウンロード
3 2 A93
37,950
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001663 MXS12L-10-A93LS
CADデータダウンロード
3 1 A93
35,920
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001672 MXS12L-10-A93S
CADデータダウンロード
0.5 1 A93
35,590
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001681 MXS12L-10-A93V
CADデータダウンロード
0.5 2 A93V
37,950
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001697 MXS12L-10-A93VL
CADデータダウンロード
3 2 A93V
38,610
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001706 MXS12L-10-A93VLS
CADデータダウンロード
3 1 A93V
36,250
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001715 MXS12L-10-A93VS
CADデータダウンロード
0.5 1 A93V
35,920
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001724 MXS12L-10-A96
CADデータダウンロード
0.5 2 A96
37,510
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001733 MXS12L-10-A96L
CADデータダウンロード
3 2 A96
38,170
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001742 MXS12L-10-A96LS
CADデータダウンロード
3 1 A96
36,030
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001751 MXS12L-10-A96S
CADデータダウンロード
0.5 1 A96
35,700
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001767 MXS12L-10-A96V
CADデータダウンロード
0.5 2 A96V
38,170
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001776 MXS12L-10-A96VL
CADデータダウンロード
3 2 A96V
38,830
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001785 MXS12L-10-A96VLS
CADデータダウンロード
3 1 A96V
36,360
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001794 MXS12L-10-A96VS
CADデータダウンロード
0.5 1 A96V
36,030
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001803 MXS12L-10-M9B
CADデータダウンロード
0.5 2 M9B
39,490
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001812 MXS12L-10-M9BL
CADデータダウンロード
3 2 M9B
40,150
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001821 MXS12L-10-M9BLS
CADデータダウンロード
3 1 M9B
37,020
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001837 MXS12L-10-M9BS
CADデータダウンロード
0.5 1 M9B
36,690
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001846 MXS12L-10-M9BV
CADデータダウンロード
0.5 2 M9BV
40,370
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001855 MXS12L-10-M9BVL
CADデータダウンロード
3 2 M9BV
41,030
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001864 MXS12L-10-M9BVZ
CADデータダウンロード
5 2 M9BV
41,690
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001873 MXS12L-10-M9N
CADデータダウンロード
0.5 2 M9N
39,710
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001882 MXS12L-10-M9NL
CADデータダウンロード
3 2 M9N
40,370
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001891 MXS12L-10-M9NV
CADデータダウンロード
0.5 2 M9NV
40,370
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001907 MXS12L-10-M9NVS
CADデータダウンロード
0.5 1 M9NV
37,130
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25001916 MXS12L-10-M9NWL
CADデータダウンロード
3 2 M9NW
40,700
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする