曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS16-10R~)

エアスライドテーブル(MXS16-10R~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25020502MXS16-10R
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020511MXS16-10R-M9B
50,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020527MXS16-10R-M9BL
50,660
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020536MXS16-10R-M9BVL
51,540
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020545MXS16-10R-M9N
50,220
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25020554MXS16-10R-M9NS
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする