エアスライドテーブル(MXS16-30P~)

エアスライドテーブル(MXS16-30P~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25031352MXS16-30P
39,440
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25031361MXS16-30P-A90V
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25031377MXS16-30P-A93
42,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25031386MXS16-30P-A93L
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25031395MXS16-30P-A93V
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25031404MXS16-30P-A93VL
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25031413MXS16-30P-A93VLS
41,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25031422MXS16-30P-M9B
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25031431MXS16-30P-M9BL
45,710
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25031447MXS16-30P-M9BVL
46,590
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25031456MXS16-30P-M9NL
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする