エアスライドテーブル(MXS16-50F~)

エアスライドテーブル(MXS16-50F~) SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)50 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25037083 MXS16-50F
CADデータダウンロード
48,180
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25037092 MXS16-50F-A93
CADデータダウンロード
51,590
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25037101 MXS16-50F-A93L
CADデータダウンロード
52,250
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25037117 MXS16-50F-A93V
CADデータダウンロード
52,250
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25037126 MXS16-50F-A93VL
CADデータダウンロード
52,910
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25037135 MXS16-50F-M9BV
CADデータダウンロード
54,670
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25037144 MXS16-50F-M9BW
CADデータダウンロード
54,340
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25037153 MXS16-50F-M9N
CADデータダウンロード
54,010
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25037162 MXS16-50FP
CADデータダウンロード
52,750
47,980
52,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
25037171 MXS16-50FR
CADデータダウンロード
57,700
52,980
58,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
25037187 MXS16-50FR-A93
CADデータダウンロード
61,110
55,980
61,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
25037196 MXS16-50FR-A93L
CADデータダウンロード
61,770
55,980
61,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
25037205 MXS16-50FR-A93V
CADデータダウンロード
61,770
55,980
61,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
25037214 MXS16-50FR-M9BL
CADデータダウンロード
63,970
57,980
63,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
25037223 MXS16-50FR-M9BVL
CADデータダウンロード
64,850
58,980
64,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
25037232 MXS16-50FR-M9BVZ
CADデータダウンロード
65,510
59,980
65,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
25037241 MXS16-50FR-M9N
CADデータダウンロード
63,530
57,980
63,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする