エアスライドテーブル(MXS16L-10-~)

エアスライドテーブル(MXS16L-10-~) SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)10 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ個数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25040793 MXS16L-10-A90
CADデータダウンロード
0.5 2 A90
36,960
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040802 MXS16L-10-A90L
CADデータダウンロード
3 2 A90
37,620
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040811 MXS16L-10-A90LS
CADデータダウンロード
3 1 A90
36,250
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040827 MXS16L-10-A90S
CADデータダウンロード
0.5 1 A90
35,920
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040836 MXS16L-10-A90V
CADデータダウンロード
0.5 2 A90V
37,620
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040845 MXS16L-10-A90VL
CADデータダウンロード
3 2 A90V
38,280
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040854 MXS16L-10-A90VLS
CADデータダウンロード
3 1 A90V
36,580
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040863 MXS16L-10-A90VS
CADデータダウンロード
0.5 1 A90V
36,250
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040872 MXS16L-10-A93
CADデータダウンロード
0.5 2 A93
38,280
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040881 MXS16L-10-A93L
CADデータダウンロード
3 2 A93
38,940
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040897 MXS16L-10-A93LS
CADデータダウンロード
3 1 A93
36,910
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040906 MXS16L-10-A93S
CADデータダウンロード
0.5 1 A93
36,580
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040915 MXS16L-10-A93V
CADデータダウンロード
0.5 2 A93V
38,940
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040924 MXS16L-10-A93VL
CADデータダウンロード
3 2 A93V
39,600
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040933 MXS16L-10-A93VLS
CADデータダウンロード
3 1 A93V
37,240
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040942 MXS16L-10-A93VS
CADデータダウンロード
0.5 1 A93V
36,910
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040951 MXS16L-10-A96
CADデータダウンロード
0.5 2 A96
38,500
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040967 MXS16L-10-A96L
CADデータダウンロード
3 2 A96
39,160
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040976 MXS16L-10-A96LS
CADデータダウンロード
3 1 A96
37,020
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040985 MXS16L-10-A96S
CADデータダウンロード
0.5 1 A96
36,690
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25040994 MXS16L-10-A96V
CADデータダウンロード
0.5 2 A96V
39,160
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25041003 MXS16L-10-A96VL
CADデータダウンロード
3 2 A96V
39,820
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25041012 MXS16L-10-A96VLS
CADデータダウンロード
3 1 A96V
37,350
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25041021 MXS16L-10-A96VS
CADデータダウンロード
0.5 1 A96V
37,020
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25041037 MXS16L-10-M9B
CADデータダウンロード
0.5 2 M9B
40,480
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25041046 MXS16L-10-M9BL
CADデータダウンロード
3 2 M9B
41,140
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25041055 MXS16L-10-M9BLS
CADデータダウンロード
3 1 M9B
38,010
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25041064 MXS16L-10-M9BV
CADデータダウンロード
0.5 2 M9BV
41,360
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25041073 MXS16L-10-M9BWL
CADデータダウンロード
3 2 M9BW
41,690
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25041082 MXS16L-10-M9BWLS
CADデータダウンロード
3 1 M9BW
38,280
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25041091 MXS16L-10-M9N
CADデータダウンロード
0.5 2 M9N
40,700
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25041107 MXS16L-10-M9NS
CADデータダウンロード
0.5 1 M9N
37,790
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25041116 MXS16L-10-M9NV
CADデータダウンロード
0.5 2 M9NV
41,360
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25041125 MXS16L-10-M9NVL
CADデータダウンロード
3 2 M9NV
42,020
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25041134 MXS16L-10-M9P
CADデータダウンロード
0.5 2 M9P
40,700
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする