曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS20-30~)

エアスライドテーブル(MXS20-30~) - SMCエアスライドテーブル(MXS20-30~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)30内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32074244MXS20-30A-M9BW-20複動形
50,380
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25069861MXS20-30ASP-M9B-20複動形
53,020
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25069877MXS20-30ASP-M9BL-20複動形
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25069886MXS20-30ASP-M9BLS-20複動形
50,550
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25069895MXS20-30ASP-M9BVL-20複動形
54,560
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25069904MXS20-30ASR-20複動形
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25069913MXS20-30ASR-A90-20複動形
54,620
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25069922MXS20-30ASR-A93-20複動形
55,940
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25069931MXS20-30ASR-A93L-20複動形
56,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25069947MXS20-30ASR-A93V-20複動形
56,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25069956MXS20-30ASR-A93VL-20複動形
57,260
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25069965MXS20-30ASR-M9B-20複動形
58,140
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25069974MXS20-30ASR-M9BL-20複動形
58,800
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25069983MXS20-30ASR-M9BVL-20複動形
59,680
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25069992MXS20-30ASR-M9BWL-20複動形
59,350
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070001MXS20-30ASR-M9N-20複動形
58,360
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070017MXS20-30ASR-M9NL-20複動形
59,020
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070026MXS20-30ASR-M9NV-20複動形
59,020
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070035MXS20-30AT-20複動形
40,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070044MXS20-30AT-A93-20複動形
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070053MXS20-30AT-A93L-20複動形
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070062MXS20-30AT-A93V-20複動形
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070071MXS20-30AT-A93VLS-20複動形
43,340
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070087MXS20-30AT-M9B-20複動形
46,590
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070096MXS20-30AT-M9BL-20複動形
47,250
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070105MXS20-30AT-M9BV-20複動形
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070114MXS20-30AT-M9BWVL-20複動形
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070123MXS20-30AT-M9N-20複動形
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070132MXS20-30AT-M9NL-20複動形
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070141MXS20-30AT-M9NVSDPC-20複動形
51,870
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070157MXS20-30ATF-20複動形
49,450
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070166MXS20-30ATF-A93L-20複動形
53,520
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070175MXS20-30B-20複動形
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070184MXS20-30B-A90-20複動形
58,190
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070193MXS20-30B-A90L-20複動形
58,850
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070202MXS20-30B-A93-20複動形
59,510
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070211MXS20-30B-A93L-20複動形
60,170
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070227MXS20-30B-A93V-20複動形
60,170
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070236MXS20-30B-A93VL-20複動形
60,830
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070245MXS20-30B-A96-20複動形
59,730
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070254MXS20-30B-M9B-20複動形
61,710
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070263MXS20-30B-M9BL-20複動形
62,370
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070272MXS20-30B-M9BS-20複動形
58,910
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070281MXS20-30B-M9BV-20複動形
62,590
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070297MXS20-30B-M9BVL-20複動形
63,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070306MXS20-30B-M9BWL-20複動形
62,920
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070315MXS20-30B-M9N-20複動形
61,930
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070324MXS20-30B-M9NL-20複動形
62,590
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070333MXS20-30B-M9NVL-20複動形
63,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25070342MXS20-30BS-20複動形
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする