エアスライドテーブル(MXS25L-100~)

エアスライドテーブル(MXS25L-100~) SMC エアスライドテーブル(MXS25L-100~) SMC エアスライドテーブル(MXS25L-100~) SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
195件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25114476 MXS25L-100
CADデータダウンロード
アジャスタなし
67,540
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114485 MXS25L-100-A90
CADデータダウンロード
アジャスタなし
69,630
62,980
69,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114494 MXS25L-100-A90L
CADデータダウンロード
アジャスタなし
70,290
62,980
69,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114503 MXS25L-100-A90LS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
68,920
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114512 MXS25L-100-A90S
CADデータダウンロード
アジャスタなし
68,590
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114521 MXS25L-100-A90V
CADデータダウンロード
アジャスタなし
70,290
62,980
69,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114537 MXS25L-100-A90VL
CADデータダウンロード
アジャスタなし
70,950
63,980
70,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114546 MXS25L-100-A90VLS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
69,250
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114555 MXS25L-100-A90VS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
68,920
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114564 MXS25L-100-A93
CADデータダウンロード
アジャスタなし
70,950
63,980
70,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114573 MXS25L-100-A93L
CADデータダウンロード
アジャスタなし
71,610
64,980
71,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114582 MXS25L-100-A93LS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
69,580
62,980
69,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114591 MXS25L-100-A93S
CADデータダウンロード
アジャスタなし
69,250
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114607 MXS25L-100-A93V
CADデータダウンロード
アジャスタなし
71,610
64,980
71,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114616 MXS25L-100-A93VL
CADデータダウンロード
アジャスタなし
72,270
64,980
71,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114625 MXS25L-100-A93VLS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
69,910
62,980
69,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114634 MXS25L-100-A93VS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
69,580
62,980
69,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114643 MXS25L-100-A96
CADデータダウンロード
アジャスタなし
71,170
64,980
71,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114652 MXS25L-100-A96L
CADデータダウンロード
アジャスタなし
71,830
65,980
72,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114661 MXS25L-100-A96LS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
69,690
62,980
69,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114677 MXS25L-100-A96S
CADデータダウンロード
アジャスタなし
69,360
62,980
69,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114686 MXS25L-100-A96V
CADデータダウンロード
アジャスタなし
71,830
65,980
72,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114695 MXS25L-100-A96VL
CADデータダウンロード
アジャスタなし
72,490
64,980
71,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114704 MXS25L-100-A96VLS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
70,020
62,980
69,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114713 MXS25L-100-A96VS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
69,690
62,980
69,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114722 MXS25L-100-M9BL
CADデータダウンロード
アジャスタなし
73,810
66,980
73,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32034125 MXS25L-100-M9BLS
CADデータダウンロード
アジャスタなし
70,680
63,980
70,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
32053971 MXS25L-100-M9BV
CADデータダウンロード
アジャスタなし
74,030
67,980
74,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114731 MXS25L-100-M9BWL
CADデータダウンロード
アジャスタなし
74,360
66,980
73,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114747 MXS25L-100-M9NL
CADデータダウンロード
アジャスタなし
74,030
67,980
74,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114756 MXS25L-100A
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
75,020
67,980
74,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114765 MXS25L-100A-A90
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
77,110
68,980
75,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114774 MXS25L-100A-A90L
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
77,770
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114783 MXS25L-100A-A90LS
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
76,400
68,980
75,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114792 MXS25L-100A-A90S
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
76,070
68,980
75,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114801 MXS25L-100A-A90V
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
77,770
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114817 MXS25L-100A-A90VL
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
78,430
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114826 MXS25L-100A-A90VLS
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
76,730
68,980
75,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114835 MXS25L-100A-A90VS
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
76,400
68,980
75,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114844 MXS25L-100A-A93
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
78,430
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114853 MXS25L-100A-A93L
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
79,090
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114871 MXS25L-100A-A93L3 両端アジャスタ
81,130
72,980
80,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114862 MXS25L-100A-A93LS
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
77,060
68,980
75,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114887 MXS25L-100A-A93S
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
76,730
68,980
75,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114896 MXS25L-100A-A93V
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
79,090
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114905 MXS25L-100A-A93VL
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
79,750
71,980
79,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114914 MXS25L-100A-A93VLS
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
77,390
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114923 MXS25L-100A-A93VS
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
77,060
68,980
75,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114932 MXS25L-100A-A96
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
78,650
71,980
79,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25114941 MXS25L-100A-A96L
CADデータダウンロード
両端アジャスタ
79,310
71,980
79,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする