曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS6-40~)

エアスライドテーブル(MXS6-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS6-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS6-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS6-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS6-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS6-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS6-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS6-40~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)40内容量1個
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25138285MXS6-406-複動形
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138294MXS6-40-A906-複動形
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138303MXS6-40-A90L6-複動形
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138312MXS6-40-A90V6-複動形
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138321MXS6-40-A90VS6-複動形
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138337MXS6-40-A936-複動形
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138346MXS6-40-A93L6-複動形
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138355MXS6-40-A93LS6-複動形
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138364MXS6-40-A93S6-複動形
36,740
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138373MXS6-40-A93V6-複動形
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138416MXS6-40-A93V36-複動形
41,140
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138382MXS6-40-A93VL6-複動形
39,770
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138391MXS6-40-A93VLS6-複動形
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138407MXS6-40-A93VS6-複動形
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138425MXS6-40-A966-複動形
38,670
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138443MXS6-40-M9B6-複動形
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138452MXS6-40-M9BL6-複動形
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138461MXS6-40-M9BL36-複動形
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138477MXS6-40-M9BS6-複動形
37,840
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138486MXS6-40-M9BV6-複動形
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138495MXS6-40-M9BVL6-複動形
42,190
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138504MXS6-40-M9BVS6-複動形
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138513MXS6-40-M9BWVSDPC6-複動形
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138522MXS6-40-M9N6-複動形
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138574MXS6-40-M9N36-複動形
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138531MXS6-40-M9NL6-複動形
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138547MXS6-40-M9NS6-複動形
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138556MXS6-40-M9NV6-複動形
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138565MXS6-40-M9NVL6-複動形
42,190
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138583MXS6-40A6-複動形
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138592MXS6-40A-A906-複動形
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138601MXS6-40A-A90L6-複動形
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138617MXS6-40A-A90V6-複動形
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138626MXS6-40A-A90VL6-複動形
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138635MXS6-40A-A936-複動形
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138644MXS6-40A-A93L6-複動形
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138653MXS6-40A-A93LS6-複動形
43,230
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138662MXS6-40A-A93S6-複動形
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138671MXS6-40A-A93V6-複動形
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138687MXS6-40A-A93VL6-複動形
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138705MXS6-40A-A966-複動形
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138696MXS6-40A-A9366-複動形
51,430
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138714MXS6-40A-M9B6-複動形
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138723MXS6-40A-M9BL6-複動形
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138732MXS6-40A-M9BV6-複動形
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138741MXS6-40A-M9BVL6-複動形
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138757MXS6-40A-M9BW6-複動形
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138766MXS6-40A-M9BWL6-複動形
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138775MXS6-40A-M9BZ6-複動形
48,240
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25138784MXS6-40A-M9N6-複動形
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする