曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS8L-75~)

エアスライドテーブル(MXS8L-75~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25181913MXS8L-75AT-A90VL後退端アジャスタ
53,190
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25181922MXS8L-75AT-A90VLS後退端アジャスタ
51,480
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25181931MXS8L-75AT-A90VS後退端アジャスタ
51,150
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25181947MXS8L-75AT-A93後退端アジャスタ
53,190
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25181956MXS8L-75AT-A93L後退端アジャスタ
53,850
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25181965MXS8L-75AT-A93LS後退端アジャスタ
51,810
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25181974MXS8L-75AT-A93S後退端アジャスタ
51,480
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25181983MXS8L-75AT-A93V後退端アジャスタ
53,850
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25181992MXS8L-75AT-A93VL後退端アジャスタ
54,510
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182001MXS8L-75AT-A93VLS後退端アジャスタ
52,140
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182017MXS8L-75AT-A93VS後退端アジャスタ
51,810
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182026MXS8L-75AT-A96後退端アジャスタ
53,410
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182035MXS8L-75AT-A96L後退端アジャスタ
54,070
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182044MXS8L-75AT-A96LS後退端アジャスタ
51,920
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182053MXS8L-75AT-A96S後退端アジャスタ
51,590
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182062MXS8L-75AT-A96V後退端アジャスタ
54,070
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182071MXS8L-75AT-A96VL後退端アジャスタ
54,730
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182087MXS8L-75AT-A96VLS後退端アジャスタ
52,250
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182096MXS8L-75AT-A96VS後退端アジャスタ
51,920
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182105MXS8L-75AT-M9B後退端アジャスタ
55,390
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182114MXS8L-75AT-M9BL後退端アジャスタ
56,050
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182123MXS8L-75AT-M9N後退端アジャスタ
55,610
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182132MXS8L-75AT-M9NL後退端アジャスタ
56,270
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182141MXS8L-75B両端アブソーバ
62,320
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182157MXS8L-75B-A90両端アブソーバ
64,410
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182166MXS8L-75B-A90L両端アブソーバ
65,070
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182175MXS8L-75B-A90LS両端アブソーバ
63,690
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182184MXS8L-75B-A90S両端アブソーバ
63,360
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182193MXS8L-75B-A90V両端アブソーバ
65,070
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182202MXS8L-75B-A90VL両端アブソーバ
65,730
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182211MXS8L-75B-A90VLS両端アブソーバ
64,020
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182227MXS8L-75B-A90VS両端アブソーバ
63,690
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182236MXS8L-75B-A93両端アブソーバ
65,730
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182245MXS8L-75B-A93L両端アブソーバ
66,390
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182254MXS8L-75B-A93LS両端アブソーバ
64,350
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182263MXS8L-75B-A93S両端アブソーバ
64,020
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182272MXS8L-75B-A93V両端アブソーバ
66,390
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182281MXS8L-75B-A93VL両端アブソーバ
67,050
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182306MXS8L-75B-A93VL3両端アブソーバ
69,410
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182297MXS8L-75B-A93VLS両端アブソーバ
64,680
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182315MXS8L-75B-A93VS両端アブソーバ
64,350
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182324MXS8L-75B-A96両端アブソーバ
65,950
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182333MXS8L-75B-A96L両端アブソーバ
66,610
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182342MXS8L-75B-A96LS両端アブソーバ
64,460
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182351MXS8L-75B-A96S両端アブソーバ
64,130
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182367MXS8L-75B-A96V両端アブソーバ
66,610
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182376MXS8L-75B-A96VL両端アブソーバ
67,270
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182385MXS8L-75B-A96VLS両端アブソーバ
64,790
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182394MXS8L-75B-A96VS両端アブソーバ
64,460
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25182403MXS8L-75B-M9B両端アブソーバ
67,930
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする