メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-16~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-16~) SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
43件中 1~43件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25240117 MY1B100-1600
CADデータダウンロード
1600
531,520
479,800
527,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25240135 MY1B100-1600-Y7BW 1600
539,880
489,800
538,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25240144 MY1B100-1600-Y7BWL 1600
540,540
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240153 MY1B100-1600-Y7BWLS 1600
536,030
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240162 MY1B100-1600-Y7BWS 1600
535,700
479,800
527,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240171 MY1B100-1600-Y7BWV 1600
539,880
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240187 MY1B100-1600-Y7BWVL 1600
540,540
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240196 MY1B100-1600-Y7BWVLS 1600
536,030
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240205 MY1B100-1600-Y7BWVS 1600
535,700
479,800
527,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240214 MY1B100-1600-Y7NW 1600
539,880
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240223 MY1B100-1600-Y7NWL 1600
540,540
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240232 MY1B100-1600-Y7NWLS 1600
536,030
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240241 MY1B100-1600-Y7NWS 1600
535,700
479,800
527,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240257 MY1B100-1600-Y7NWV 1600
539,880
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240266 MY1B100-1600-Y7NWVL 1600
540,540
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240275 MY1B100-1600-Y7NWVLS 1600
536,030
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240284 MY1B100-1600-Y7NWVS 1600
535,700
479,800
527,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240293 MY1B100-1600-Y7PW 1600
539,880
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240302 MY1B100-1600-Y7PWL 1600
540,540
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240311 MY1B100-1600-Y7PWLS 1600
536,030
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240327 MY1B100-1600-Y7PWS 1600
535,700
479,800
527,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240336 MY1B100-1600-Y7PWV 1600
539,880
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240345 MY1B100-1600-Y7PWVL 1600
540,540
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240354 MY1B100-1600-Y7PWVLS 1600
536,030
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240363 MY1B100-1600-Y7PWVS 1600
535,700
479,800
527,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240126 MY1B100-1600-Y69BL 1600
538,670
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240372 MY1B100-1600-Z73 1600
535,810
479,800
527,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25240381 MY1B100-1600-Z73L 1600
536,470
489,800
538,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25240397 MY1B100-1600-Z73LS 1600
534,000
479,800
527,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240406 MY1B100-1600-Z73S 1600
533,670
479,800
527,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25240415 MY1B100-1600-Z73Z 1600
537,130
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240424 MY1B100-1600-Z76 1600
535,810
479,800
527,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240433 MY1B100-1600-Z76L 1600
536,470
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240442 MY1B100-1600-Z76LS 1600
534,000
479,800
527,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240451 MY1B100-1600-Z76S 1600
533,670
479,800
527,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240467 MY1B100-1600-Z80 1600
535,590
479,800
527,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240476 MY1B100-1600-Z80L 1600
536,250
489,800
538,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240485 MY1B100-1600-Z80LS 1600
533,890
479,800
527,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240494 MY1B100-1600-Z80S 1600
533,560
479,800
527,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240503 MY1B100-1610
CADデータダウンロード
1610
547,970
499,800
549,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240512 MY1B100-1610-Z73L 1610
552,920
499,800
549,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240521 MY1B100-1650
CADデータダウンロード
1650
547,970
499,800
549,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25240537 MY1B100-1650-Y7BWL 1650
556,990
499,800
549,780 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする