メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-13~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-13~) SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
50件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25273053 MY1B16G-130
CADデータダウンロード
130 100~1000
34,820
31,980
35,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273062 MY1B16G-130-M9B
CADデータダウンロード
130 100~1000
40,430
37,980
41,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273071 MY1B16G-130A
CADデータダウンロード
130 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
39,550
36,980
40,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273087 MY1B16G-130A-A93L 130 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
43,620
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273096 MY1B16G-130A-M9B
CADデータダウンロード
130 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,160
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273105 MY1B16G-130A-M9NVL
CADデータダウンロード
130 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,700
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273491 MY1B16G-135-A93 135 100~1000
38,230
35,980
39,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273507 MY1B16G-135A
CADデータダウンロード
135 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
39,550
36,980
40,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273516 MY1B16G-135A-A93 135 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
42,960
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273114 MY1B16G-1300
CADデータダウンロード
1300 100~1000
48,730
43,980
48,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273123 MY1B16G-1300A
CADデータダウンロード
1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
53,460
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273132 MY1B16G-1300A-A90 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
55,550
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273141 MY1B16G-1300A-A90L 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
56,210
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273157 MY1B16G-1300A-A90LS 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
54,840
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273166 MY1B16G-1300A-A90S 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
54,510
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273175 MY1B16G-1300A-A90V 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
56,210
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273184 MY1B16G-1300A-A90VL 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
56,870
51,980
57,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273193 MY1B16G-1300A-A90VLS 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
55,170
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273202 MY1B16G-1300A-A90VS 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
54,840
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273211 MY1B16G-1300A-A93 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
56,870
51,980
57,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273227 MY1B16G-1300A-A93L 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
57,530
53,980
59,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273236 MY1B16G-1300A-A93LS 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
55,500
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273245 MY1B16G-1300A-A93S 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
55,170
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273254 MY1B16G-1300A-A93V 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
57,530
53,980
59,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273263 MY1B16G-1300A-A93VL 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
58,190
52,980
58,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273281 MY1B16G-1300A-A93VL4 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
62,920
57,980
63,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273272 MY1B16G-1300A-A93VLS 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
55,830
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273297 MY1B16G-1300A-A93VS 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
55,500
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273306 MY1B16G-1300A-M9BL
CADデータダウンロード
1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
59,730
53,980
59,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273315 MY1B16G-1300AS
CADデータダウンロード
1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
51,100
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273324 MY1B16G-1300AS-A90 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
53,190
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273333 MY1B16G-1300AS-A90L 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
53,850
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273342 MY1B16G-1300AS-A90LS 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
52,470
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273351 MY1B16G-1300AS-A90S 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
52,140
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273367 MY1B16G-1300AS-A90V 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
53,850
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273376 MY1B16G-1300AS-A90VL 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
54,510
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273385 MY1B16G-1300AS-A90VLS 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
52,800
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273394 MY1B16G-1300AS-A90VS 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
52,470
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273403 MY1B16G-1300AS-A93 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
54,510
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273412 MY1B16G-1300AS-A93L 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
55,170
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273421 MY1B16G-1300AS-A93LS 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
53,130
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273437 MY1B16G-1300AS-A93S 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
52,800
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273446 MY1B16G-1300AS-A93V 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
55,170
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273455 MY1B16G-1300AS-A93VL 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
55,830
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273464 MY1B16G-1300AS-A93VLS 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
53,460
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273473 MY1B16G-1300AS-A93VS 1300 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
53,130
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273482 MY1B16G-1340-A93L 1340 100~1000
54,070
49,980
54,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273525 MY1B16G-1350
CADデータダウンロード
1350 100~1000
50,000
44,980
49,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273534 MY1B16G-1350-A93S 1350 100~1000
51,700
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25273543 MY1B16G-1370A-A93L3 1370 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
60,830
54,980
60,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする