メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-8~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-8~) SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
53件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25282713 MY1B16G-800
CADデータダウンロード
800 100~1000
42,410
38,980
42,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282722 MY1B16G-800-A93 800 100~1000
45,820
41,980
46,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282731 MY1B16G-800-A93L 800 100~1000
46,480
41,980
46,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282756 MY1B16G-800-A93L3 800 100~1000
48,510
43,980
48,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282747 MY1B16G-800-A93LS 800 100~1000
44,440
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282765 MY1B16G-800-A93S 800 100~1000
44,110
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282774 MY1B16G-800A
CADデータダウンロード
800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,140
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282783 MY1B16G-800A-A90 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,230
44,980
49,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282792 MY1B16G-800A-A90L 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,890
44,980
49,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282801 MY1B16G-800A-A90LS 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,510
43,980
48,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282817 MY1B16G-800A-A90S 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,180
43,980
48,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282826 MY1B16G-800A-A90V 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,890
44,980
49,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282835 MY1B16G-800A-A90VL 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
50,550
45,980
50,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282844 MY1B16G-800A-A90VLS 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,840
43,980
48,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282853 MY1B16G-800A-A90VS 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,510
43,980
48,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282862 MY1B16G-800A-A93 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
50,550
45,980
50,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282871 MY1B16G-800A-A93L 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
51,210
45,980
50,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282896 MY1B16G-800A-A93L3 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
53,240
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282887 MY1B16G-800A-A93LS 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,170
44,980
49,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282905 MY1B16G-800A-A93S 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,840
43,980
48,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282914 MY1B16G-800A-A93V 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
51,210
45,980
50,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282923 MY1B16G-800A-A93VL 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
51,870
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282932 MY1B16G-800A-A93VLS 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,500
44,980
49,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282941 MY1B16G-800A-A93VS 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,170
44,980
49,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282957 MY1B16G-800A-A933 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
52,250
46,980
51,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282966 MY1B16G-800A-M9BL
CADデータダウンロード
800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
53,410
47,980
52,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282975 MY1B16G-800A-M9BVL
CADデータダウンロード
800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
54,290
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282984 MY1B16G-800AS
CADデータダウンロード
800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
44,770
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25282993 MY1B16G-800AS-A90 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,860
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283002 MY1B16G-800AS-A90L 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,520
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283011 MY1B16G-800AS-A90LS 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,150
41,980
46,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283027 MY1B16G-800AS-A90S 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
45,820
41,980
46,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283036 MY1B16G-800AS-A90V 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,520
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283045 MY1B16G-800AS-A90VL 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,180
43,980
48,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283054 MY1B16G-800AS-A90VLS 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,480
41,980
46,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283063 MY1B16G-800AS-A90VS 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,150
41,980
46,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283072 MY1B16G-800AS-A93 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,180
43,980
48,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283081 MY1B16G-800AS-A93L 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,840
43,980
48,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283097 MY1B16G-800AS-A93LS 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,810
41,980
46,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283106 MY1B16G-800AS-A93S 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,480
41,980
46,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283115 MY1B16G-800AS-A93V 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,840
43,980
48,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283124 MY1B16G-800AS-A93VL 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
49,500
44,980
49,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283133 MY1B16G-800AS-A93VLS 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
47,140
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283142 MY1B16G-800AS-A93VS 800 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
46,810
41,980
46,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283151 MY1B16G-820-M9BL
CADデータダウンロード
820 100~1000
49,940
44,980
49,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283167 MY1B16G-820A
CADデータダウンロード
820 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,400
43,980
48,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283176 MY1B16G-840
CADデータダウンロード
840 100~1000
43,670
39,980
43,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283185 MY1B16G-840-A90 840 100~1000
45,760
41,980
46,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283194 MY1B16G-840-A93L 840 100~1000
47,740
42,980
47,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
25283203 MY1B16G-850A
CADデータダウンロード
850 100~1000(エアクッションストローク12mmを超えた場合100~200)
48,400
43,980
48,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする