メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-200~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-200~) SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)200 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)100~1000 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25328791 MY1B20G-200
CADデータダウンロード
37,070
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする