メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-26~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-26~) SMC メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-26~) SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25333192 MY1B20G-260-A93L 260 100~1000
42,680
38,980
42,878 (税込)
26日以内出荷

返品不可
25333201 MY1B20G-260-M9BL
CADデータダウンロード
260 100~1000
44,880
39,980
43,978 (税込)
26日以内出荷

返品不可
25333217 MY1B20G-260-M9NL
CADデータダウンロード
260 100~1000
45,100
39,980
43,978 (税込)
26日以内出荷

返品不可
25333226 MY1B20G-260L
CADデータダウンロード
260 100~1000
52,030
47,980
52,778 (税込)
26日以内出荷

返品不可
25333235 MY1B20G-260L-A93L 260 100~1000
56,100
49,980
54,978 (税込)
26日以内出荷

返品不可
32023896 MY1B20G-260L-M9BWVL
CADデータダウンロード
260 100~1000
59,510
53,980
59,378 (税込)
26日以内出荷

返品不可
25333244 MY1B20G-264A-A93L 264 100~1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100~200)
47,410
43,980
48,378 (税込)
26日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする