曜日別特売

ショックアブソーバ RBシリーズ

ショックアブソーバ  RBシリーズ - SMCショックアブソーバ  RBシリーズ - SMCショックアブソーバ  RBシリーズ - SMCショックアブソーバ  RBシリーズ - SMCショックアブソーバ  RBシリーズ - SMCショックアブソーバ  RBシリーズ - SMCショックアブソーバ  RBシリーズ - SMCショックアブソーバ  RBシリーズ - SMC
(3件のレビュー)

無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。
外部ストッパなしでの使用可能。
直接位置決めが可能な強力ボディ。

仕様基本形内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸収エネルギー(J)
ストローク(mm)
衝突速度範囲(m/sec)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26797881RB06040.5(常温時)40.3~1.0M6×0.75
3,630
3,298
3,628(税込)
当日出荷
26797924RB08050.98(常温時)50.05~5.0M8×1.0
4,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
26797994RB08062.94(常温時)60.05~5.0M8×1.0
4,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
26798091RB10063.92(常温時)60.05~5.0M10×1.0
4,400
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
26798152RB10075.88(常温時)70.05~5.0M10×1.0
4,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
26798265RB141114.7(常温時)110.05~5.0M14×1.5
5,890
5,298
5,828(税込)
当日出荷
26798317RB141219.6(常温時)120.05~5.0M14×1.5
5,890
5,298
5,828(税込)
当日出荷
26798405RB201558.8(常温時)150.05~5.0M20×1.5
6,600
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
26798484RB2725147(常温時)250.05~5.0M27×1.5
8,800
7,598
8,358(税込)
当日出荷
26797967RB0805J0.98(常温時)50.05~5.0M8×1.0
4,570
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
26798037RB0806J2.94(常温時)60.05~5.0M8×1.0
4,570
3,998
4,398(税込)
当日出荷
26798125RB1006J3.92(常温時)60.05~5.0M10×1.0
4,570
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
26798195RB1007J5.88(常温時)70.05~5.0M10×1.0
4,570
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
26798283RB1411J14.7(常温時)110.05~5.0M14×1.5
6,160
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
26798344RB1412J19.6(常温時)120.05~5.0M14×1.5
6,160
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
26798423RB2015J58.8(常温時)150.05~5.0M20×1.5
6,880
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
26798493RB2725J147(常温時)250.05~5.0M27×1.5
9,130
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797976RB0805S0.98(常温時)50.05~5.0M8×1.0
4,400
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26798046RB0806S2.94(常温時)60.05~5.0M8×1.0
4,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
26798134RB1006S3.92(常温時)60.05~5.0M10×1.0
4,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
26798204RB1007S5.88(常温時)70.05~5.0M10×1.0
4,400
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26798292RB1411S14.7(常温時)110.05~5.0M14×1.5
5,890
5,298
5,828(税込)
当日出荷
26798353RB1412S19.6(常温時)120.05~5.0M14×1.5
5,890
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
26798432RB2015S58.8(常温時)150.05~5.0M20×1.5
6,600
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
26798502RB2725S147(常温時)250.05~5.0M27×1.5
8,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797985RB0805SJ0.98(常温時)50.05~5.0M8×1.0
4,570
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26798055RB0806SJ2.94(常温時)60.05~5.0M8×1.0
4,570
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
26798143RB1006SJ3.92(常温時)60.05~5.0M10×1.0
4,570
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26798213RB1007SJ5.88(常温時)70.05~5.0M10×1.0
4,570
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
26798301RB1411SJ14.7(常温時)110.05~5.0M14×1.5
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
26798362RB1412SJ19.6(常温時)120.05~5.0M14×1.5
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
26798441RB2015SJ58.8(常温時)150.05~5.0M20×1.5
6,880
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
26798511RB2725SJ147(常温時)250.05~5.0M27×1.5
9,130
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797951RB0805-X753----
4,000
取扱い終了
返品不可
26798021RB0806-X753----
4,000
取扱い終了
返品不可
26797933RB0805-X1053----
4,000
取扱い終了
返品不可
26798003RB0806-X1053----
4,000
取扱い終了
返品不可
26798107RB1006-X1053----
4,000
取扱い終了
返品不可
26798161RB1007-X1053----
4,000
取扱い終了
返品不可
26798274RB1411-X1053----
5,350
取扱い終了
返品不可
26798326RB1412-X1053----
5,350
取扱い終了
返品不可
26798177RB1007-X225----
4,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 交換用予備
株式会社中島製作所

機械の扉開閉用として利用、価格がもう少し安いとまとめて購入したかったのですが。機能的には満足です

対象商品 : 26798317
2022-08-26
用途: エアシリンダー
製造業

全ての部品が揃えられて良かったです。仕様も問題ありません。また機会があれば利用させて頂きます。

対象商品 : 26798152
2017-09-07
用途: 機械のメンテナンス
有限会社たからや加藤製作所製造業

取り付けも簡単でとても良かったです。もっと早く取り替えればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする