曜日別特売

ショックアブソーバ (RBC~)

ショックアブソーバ (RBC~) - SMCショックアブソーバ (RBC~) - SMCショックアブソーバ (RBC~) - SMCショックアブソーバ (RBC~) - SMCショックアブソーバ (RBC~) - SMCショックアブソーバ (RBC~) - SMCショックアブソーバ (RBC~) - SMCショックアブソーバ (RBC~) - SMC
(2件のレビュー)

無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。
外部ストッパなしでの使用可能。
直接位置決めが可能な強力ボディ。

仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ねじ寸法
最大吸収エネルギー(J)
最大許容推力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26796515RBC08055M8×1.00.98(常温時)245
4,490
3,898
4,288(税込)
当日出荷
26796524RBC0805J5M8×1.00.98(常温時)245
4,660
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26796533RBC0805S5M8×1.00.98(常温時)245
4,490
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
26796542RBC0805SJ5M8×1.00.98(常温時)245
4,660
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26796551RBC08066M8×1.02.94(常温時)245
4,490
3,898
4,288(税込)
当日出荷
26796567RBC0806J6M8×1.02.94(常温時)245
4,660
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26796576RBC0806S6M8×1.02.94(常温時)245
4,490
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26796585RBC0806SJ6M8×1.02.94(常温時)245
4,660
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26796612RBC10066M10×1.03.92(常温時)422
4,490
3,898
4,288(税込)
当日出荷
26796621RBC1006J6M10×1.03.92(常温時)422
4,660
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
26796637RBC1006S6M10×1.03.92(常温時)422
4,490
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
26796646RBC1006SJ6M10×1.03.92(常温時)422
4,660
3,998
4,398(税込)
当日出荷
26796655RBC10077M10×1.05.88(常温時)422
4,490
3,898
4,288(税込)
当日出荷
26796664RBC1007J7M10×1.05.88(常温時)422
4,660
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
26796673RBC1007S7M10×1.05.88(常温時)422
4,490
3,898
4,288(税込)
当日出荷
26796682RBC1007SJ7M10×1.05.88(常温時)422
4,660
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
26796716RBC141111M14×1.514.7(常温時)814
6,080
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
26796725RBC1411J11M14×1.514.7(常温時)814
6,350
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
26796734RBC1411S11M14×1.514.7(常温時)814
6,080
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
26796743RBC1411SJ11M14×1.514.7(常温時)814
6,350
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
26796752RBC141212M14×1.519.6(常温時)814
6,080
5,298
5,828(税込)
当日出荷
26796761RBC1412J12M14×1.519.6(常温時)814
6,350
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
26796777RBC1412S12M14×1.519.6(常温時)814
6,080
5,298
5,828(税込)
当日出荷
26796786RBC1412SJ12M14×1.519.6(常温時)814
6,350
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
26796813RBC201515M20×1.558.8(常温時)1961
6,790
5,998
6,598(税込)
当日出荷
26796822RBC2015J15M20×1.558.8(常温時)1961
7,070
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
26796831RBC2015S15M20×1.558.8(常温時)1961
6,790
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
26796847RBC2015SJ15M20×1.558.8(常温時)1961
7,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
26796874RBC272525M27×1.5147(常温時)2942
9,080
7,698
8,468(税込)
当日出荷
26796883RBC2725J25M27×1.5147(常温時)2942
9,410
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26796892RBC2725S25M27×1.5147(常温時)2942
9,080
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26796901RBC2725SJ25M27×1.5147(常温時)2942
9,410
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26796822
2023-11-29
用途: 機械の可動部分をスムーズに停止させるため

説明文が素人の自分には理解しづらいものでしたが
ほぼ完璧に動作しています
耐久性までは判りませんが、値段も三分の一で済み、大変助かりました

対象商品 : 26796655
2022-09-12
用途: 機械の交換部品
製造業

繰り返し使用していると、樹脂製のキャップが壊れたり、ダンパーが弱くなった特に交換しました。毎日使っているので、新品に交換したときの使用感の違いにびっくりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
1が参考にしています
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする