エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB40-2~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB40-2~) - SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB40-2~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)40内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26824533RDQB40-204020
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824542RDQB40-20-A734020
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824551RDQB40-20-A73L4020
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824567RDQB40-20-A73S4020
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824576RDQB40-20-A73Z4020
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824585RDQB40-20-A934020
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824594RDQB40-20-A93L4020
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824603RDQB40-20-A93LS4020
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824612RDQB40-20-A93V4020
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824621RDQB40-20-A93VL4020
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824637RDQB40-20-F7BAL4020
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824646RDQB40-20-F7BVL4020
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824655RDQB40-20-F7NV4020
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824664RDQB40-20-J794020
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824673RDQB40-20-J79L4020
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824682RDQB40-20-M9B4020
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824691RDQB40-20-M9BL4020
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824707RDQB40-20-M9BV4020
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824716RDQB40-20-M9BVL4020
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824725RDQB40-20-M9BWL4020
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824734RDQB40-20-M9BWLS4020
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824743RDQB40-20-M9BWV4020
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824752RDQB40-20-M9NVL4020
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824761RDQB40-20M4020
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824777RDQB40-20M-A734020
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824786RDQB40-20M-A73L4020
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824795RDQB40-20M-A73LS4020
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824804RDQB40-20M-A73S4020
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824813RDQB40-20M-A934020
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824822RDQB40-20M-A93L4020
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824831RDQB40-20M-A93V4020
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824847RDQB40-20M-A93VLS4020
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824856RDQB40-20M-F7BAL4020
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824865RDQB40-20M-F7BAVL4020
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824874RDQB40-20M-F7BV4020
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824883RDQB40-20M-F7BVL4020
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824892RDQB40-20M-F7BWV4020
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824901RDQB40-20M-F7BWVSDPC4020
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824917RDQB40-20M-F79W4020
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824926RDQB40-20M-F79WS4020
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824935RDQB40-20M-J794020
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824944RDQB40-20M-J79L4020
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824953RDQB40-20M-J79LS4020
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824962RDQB40-20M-J79S4020
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824971RDQB40-20M-J79WS4020
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824987RDQB40-20M-M9B4020
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26824996RDQB40-20M-M9BL4020
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825005RDQB40-20M-M9BVL4020
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825014RDQB40-20M-M9BVLS4020
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26825023RDQB40-20M-M9BVS4020
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする