エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB40-5~)
複動片ロッド
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB40-5~)
- 注文コード
- 26826861
- 26826877
- 26826886
- 26826895
- 26826904
- 26826913
- 26826922
- 26826931
- 26826947
- 26826956
- 26826965
- 26826974
- 26826983
- 26826992
- 26827001
- 26827017
- 26827026
- 26827035
- 26827044
- 26827053
- 26827062
- 26827071
- 26827087
- 26827096
- 26827105
- 26827114
- 26827123
- 26827132
- 26827141
- 26827157
- 26827166
- 26827175
- 26827184
- 26827193
- 26827202
- 26827211
- 26827227
- 26827236
- 26827245
- 26827254
- 26827263
- 26827272
- 26827281
- 26827297
- 26827306
- 26827315
- 26827324
- 26827333
- 26827342
- 26827351
- 26827367
- 26827376
- 26827385
- 26827394
- 26827403
- 26827412
- 26827421
- 26827437
|
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
内容量1個