4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 定格電圧(V)AC220/230(50/60Hz) ねじの種類M 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27914345 SYJ3120-4GD-M3
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm
6,770
6,198
6,818 (税込)
10日以内出荷

返品不可
27914354 SYJ3120-4L-M3-F
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,110
6,498
7,148 (税込)
10日以内出荷

返品不可
27914363 SYJ3120-4LZD-M3
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,100
6,498
7,148 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする