4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5 使用流体空気 内容量1個
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
お気に入りに追加
113件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28060977 SYJ5243-5DZ
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド DIN形ターミナル:コネクタ付
13,260
12,980
14,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28060986 SYJ5243-5DZ-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド DIN形ターミナル:コネクタ付
14,140
13,980
15,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28060995 SYJ5243-5G
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ300mm
10,510
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061004 SYJ5243-5G-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ300mm
11,390
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061013 SYJ5243-5GD
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ300mm
10,510
9,498
10,448 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061022 SYJ5243-5GD-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ300mm
11,390
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061031 SYJ5243-5GE-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ300mm
11,610
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061047 SYJ5243-5GS
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ300mm
10,730
9,798
10,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061056 SYJ5243-5GS-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ300mm
11,610
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061065 SYJ5243-5GSD
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ300mm
10,730
9,798
10,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061074 SYJ5243-5GSD-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ300mm
11,610
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061083 SYJ5243-5GU
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ300mm
11,170
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061092 SYJ5243-5GZ
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ300mm
10,840
9,798
10,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061101 SYJ5243-5GZ-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ300mm
11,720
10,980
12,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061117 SYJ5243-5GZD-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ300mm
11,720
10,980
12,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061126 SYJ5243-5GZE
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ300mm
11,060
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
32073937 SYJ5243-5GZE-01
CADデータダウンロード
(5)DC24 (-)Rc (01)1/8サブプレート付 (2)2位置ダブルソレノイド (G)グロメット
11,940
10,980
12,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061135 SYJ5243-5H
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ600mm
11,060
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061144 SYJ5243-5H-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ600mm
11,940
10,980
12,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061153 SYJ5243-5HS
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ600mm
11,280
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061162 SYJ5243-5HS-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ600mm
12,160
10,980
12,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061171 SYJ5243-5HSD
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ600mm
11,280
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061187 SYJ5243-5HSD-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ600mm
12,160
10,980
12,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061196 SYJ5243-5HU
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ600mm
11,720
10,980
12,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061205 SYJ5243-5HZ
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ600mm
11,390
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061214 SYJ5243-5HZ-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ600mm
12,270
10,980
12,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061223 SYJ5243-5HZD
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ600mm
11,390
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061232 SYJ5243-5HZD-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ600mm
12,270
10,980
12,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061241 SYJ5243-5HZE
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド グロメット:リード線長さ600mm
11,610
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061257 SYJ5243-5L
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061266 SYJ5243-5L-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,720
10,980
12,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061275 SYJ5243-5LD
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,840
9,798
10,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061284 SYJ5243-5LN
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:リード線なし
10,730
9,798
10,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061293 SYJ5243-5LN-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:リード線なし
11,610
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061302 SYJ5243-5LNS
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:リード線なし
10,950
9,898
10,888 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061311 SYJ5243-5LNS-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:リード線なし
11,830
10,980
12,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061327 SYJ5243-5LNSD
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:リード線なし
10,950
9,898
10,888 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061336 SYJ5243-5LNSD-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:リード線なし
11,830
10,980
12,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061345 SYJ5243-5LNU
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:リード線なし
11,390
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061354 SYJ5243-5LNZ
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:リード線なし
11,060
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061363 SYJ5243-5LNZ-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:リード線なし
11,940
10,980
12,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061372 SYJ5243-5LNZD
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:リード線なし
11,060
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061381 SYJ5243-5LNZD-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:リード線なし
11,940
10,980
12,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061397 SYJ5243-5LNZE
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:リード線なし
11,280
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061406 SYJ5243-5LO
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,730
9,798
10,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061415 SYJ5243-5LO-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,610
9,998
10,998 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061424 SYJ5243-5LOS
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,950
9,898
10,888 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061433 SYJ5243-5LOS-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,830
10,980
12,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061442 SYJ5243-5LOSD
CADデータダウンロード
DC24 - - 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:コネクタなし
10,950
9,898
10,888 (税込)
18日以内出荷

返品不可
28061451 SYJ5243-5LOSD-01
CADデータダウンロード
DC24 Rc Rc1/8 2位置ダブルソレノイド L形プラグコネクタ:コネクタなし
11,830
10,980
12,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする