4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28175524 SYJ7320-3DZ-01
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz) Rc 3位置クローズドセンタ DIN形ターミナル:コネクタ付
19,360
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28175542 SYJ7320-3G-01
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz) Rc 3位置クローズドセンタ グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28175533 SYJ7320-3G-C6
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz) - 3位置クローズドセンタ グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28175551 SYJ7320-3GD-01
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz) Rc 3位置クローズドセンタ グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28175567 SYJ7320-3LZ-01
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz) Rc 3位置クローズドセンタ L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28175576 SYJ7320-3LZD-01
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz) Rc 3位置クローズドセンタ L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
32025646 SYJ7320-3LZE-C6
CADデータダウンロード
(3)AC110/AC115 (-)Rc (3)3位置クローズドセンタ (L)L形プラグコネクタ
17,550
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28175585 SYJ7320-3MZE-C6
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz) - 3位置クローズドセンタ M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,550
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
28175594 SYJ7320-3MZE-C8
CADデータダウンロード
AC110/115(50/60Hz) - 3位置クローズドセンタ M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,550
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする