4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC220/230(50/60Hz)切換方式3位置クローズドセンタ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28175603SYJ7320-4DD-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28175612SYJ7320-4G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28175621SYJ7320-4GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28175637SYJ7320-4L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28175646SYJ7320-4LZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28175655SYJ7320-4MD-01RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28175664SYJ7320-4MZE-C6-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする