曜日別特売

ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)

ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~) - SMC

・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。

内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)内容量1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29414691TCU1208B-1-3-X638036
6,430
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414761TCU1208B-1-4-X644048
6,530
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414777TCU1208B-1-5-X650060
6,630
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
29414786TCU1208B-1-6-X656072
6,730
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414795TCU1208B-1-7-X662084
6,820
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414804TCU1208B-1-8-X668096
6,920
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
29414813TCU1208B-1-9-X6740108
7,020
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414497TCU1208B-1-10-X6800120
7,120
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
29414506TCU1208B-1-11-X6860132
7,240
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414515TCU1208B-1-12-X6920144
7,340
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414524TCU1208B-1-13-X6980156
7,440
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414533TCU1208B-1-14-X61040168
7,540
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414542TCU1208B-1-15-X61100180
7,640
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
29414551TCU1208B-1-16-X61160192
7,750
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414567TCU1208B-1-17-X61220204
7,850
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414576TCU1208B-1-18-X61280216
7,950
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414585TCU1208B-1-19-X61340228
8,050
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414594TCU1208B-1-20-X61400240
8,140
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
29414603TCU1208B-1-21-X61460252
8,240
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
29414612TCU1208B-1-22-X61520264
8,340
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414621TCU1208B-1-23-X61580276
8,440
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414637TCU1208B-1-24-X61640288
8,560
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414646TCU1208B-1-25-X61700300
8,660
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
29414655TCU1208B-1-26-X61760312
8,760
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414664TCU1208B-1-27-X61820324
8,860
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414673TCU1208B-1-28-X61880336
8,960
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414682TCU1208B-1-29-X61940348
9,070
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414707TCU1208B-1-30-X62000360
9,170
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29414716TCU1208B-1-31-X62060372
9,270
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414725TCU1208B-1-32-X62120384
9,370
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414734TCU1208B-1-33-X62180396
9,460
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414743TCU1208B-1-34-X62240408
9,560
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414752TCU1208B-1-35-X62300420
9,660
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
29415023TCU1208B-2-3-X641672
8,710
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415041TCU1208B-2-4-X648896
9,300
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415057TCU1208B-2-5-X6560120
9,880
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415066TCU1208B-2-6-X6632144
10,490
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415075TCU1208B-2-7-X6704168
11,080
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415084TCU1208B-2-8-X6776192
11,660
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
29415093TCU1208B-2-9-X6848216
12,260
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414822TCU1208B-2-10-X6920240
12,840
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414831TCU1208B-2-11-X6992264
13,450
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414847TCU1208B-2-12-X61064288
14,020
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414856TCU1208B-2-13-X61136312
14,620
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414865TCU1208B-2-14-X61208336
15,220
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414874TCU1208B-2-15-X61280360
15,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414883TCU1208B-2-16-X61352384
16,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414892TCU1208B-2-17-X61424408
16,980
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414901TCU1208B-2-18-X61496432
17,580
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29414917TCU1208B-2-19-X61568456
18,190
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする