曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ - SMC

低消費電力
4WDC(標準)
1.8WDC(低消費電力形)
無給油で使用可能
真空や低圧での使用可能
外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで
低圧:0~0.7MPa
NC、NO、外部パイロットの変
更ができます。
セレクタ弁、デバイダ弁とし
て使用可能(外部パイロット式)

ポート数3定格電圧(V)DC12使用流体空気弁形式(-) 内部パイロット搭載パイロット弁(-) 標準内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
流路記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29868641VG342-6D-04ARcRc1/2(D) DIN形ターミナル(A) N.C. (ノーマルクローズ)
26,290
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29868657VG342-6DZ-04ARcRc1/2(D) DIN形ターミナル(A) N.C. (ノーマルクローズ)
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29868666VG342-6DZ-04FAGG1/2(D) DIN形ターミナル(A) N.C. (ノーマルクローズ)
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29868675VG342-6DZ-10ARcRc1(D) DIN形ターミナル(A) N.C. (ノーマルクローズ)
26,790
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29868684VG342-6G-04BRcRc1/2(G) グロメット(B) N.O. (ノーマルオープン)
25,410
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29868693VG342-6G-06BRcRc3/4(G) グロメット(B) N.O. (ノーマルオープン)
25,410
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29868702VG342-6G-10ARcRc1(G) グロメット(A) N.C. (ノーマルクローズ)
25,410
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29868711VG342-6GS-04ARcRc1/2(G) グロメット(A) N.C. (ノーマルクローズ)
25,910
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29868727VG342-6GS-10ARcRc1(G) グロメット(A) N.C. (ノーマルクローズ)
25,910
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする