VG342-6G-10A 3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC 29868702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1リード線取出方法(G) グロメット注文コード29868702品番VG342-6G-10A
参考基準価格(税別)¥25,410販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

低消費電力
4WDC(標準)
1.8WDC(低消費電力形)
無給油で使用可能
真空や低圧での使用可能
外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで
低圧:0~0.7MPa
NC、NO、外部パイロットの変
更ができます。
セレクタ弁、デバイダ弁とし
て使用可能(外部パイロット式)

ねじの種類Rc管接続口径Rc1リード線取出方法(G) グロメット流路記号(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)DC12使用流体空気弁形式(-) 内部パイロット搭載パイロット弁(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする