VQ Series(VQZ39~)

VQ Series(VQZ39~) SMC

切換方式(9)混載用3ポートN.O. ポート数5 使用流体空気 内容量1個
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
お気に入りに追加
121件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30142463 VQZ3921-5M1-C8
CADデータダウンロード
(-)Rc - (1)弾性体シール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,250
7,498
8,248 (税込)
15日以内出荷

返品不可
30142472 VQZ3921-5YZBW1-C6
CADデータダウンロード
(-)Rc - (1)弾性体シール (B)ロック式(要工具型) (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
9,850
8,898
9,788 (税込)
15日以内出荷

返品不可
30142481 VQZ3950R-5YZB1
CADデータダウンロード
- - (0)メタルシール (B)ロック式(要工具型) (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
10,070
8,898
9,788 (税込)
15日以内出荷

返品不可
30142497 VQZ3951-2L1
CADデータダウンロード
- - (1)弾性体シール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,540
6,598
7,258 (税込)
15日以内出荷

返品不可
30142506 VQZ3951-5G1
CADデータダウンロード
- - (1)弾性体シール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (G)グロメット(DC仕様)
7,100
6,498
7,148 (税込)
15日以内出荷

返品不可
30142515 VQZ3951-5L1
CADデータダウンロード
- - (1)弾性体シール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,540
6,598
7,258 (税込)
15日以内出荷

返品不可
30142524 VQZ3951-5L1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc (02)1/4 (1)弾性体シール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
9,240
8,398
9,238 (税込)
15日以内出荷

返品不可
30142533 VQZ3951-5YS1
CADデータダウンロード
- - (1)弾性体シール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (YS)DINターミナル(DC仕様)サージ電圧保護回路付
7,810
6,998
7,698 (税込)
15日以内出荷

返品不可
30142542 VQZ3951R-5L1
CADデータダウンロード
- - (1)弾性体シール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
7,870
7,698
8,468 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480796 VQZ3920-5G1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (G)グロメット(DC仕様)
7,810
6,998
7,698 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480805 VQZ3920-5G1-C10
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (G)グロメット(DC仕様)
8,530
7,698
8,468 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480814 VQZ3920-5G1-C6
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (G)グロメット(DC仕様)
8,530
7,698
8,468 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480823 VQZ3920-5G1-C8
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (G)グロメット(DC仕様)
8,530
7,698
8,468 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480832 VQZ3920-5GB1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (B)ロック式(要工具型) (G)グロメット(DC仕様)
8,360
7,598
8,358 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480841 VQZ3920-5L1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,250
7,498
8,248 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480857 VQZ3920-5L1-C10
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480866 VQZ3920-5L1-C6
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480875 VQZ3920-5L1-C8
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480884 VQZ3920-5LB1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (B)ロック式(要工具型) (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,800
7,798
8,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480893 VQZ3920-5LO1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,090
7,498
8,248 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480902 VQZ3920-5LO1-C6
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,800
7,798
8,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480911 VQZ3920-5LO1-C8
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,800
7,798
8,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480927 VQZ3920-5LOB1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (B)ロック式(要工具型) (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,640
7,698
8,468 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480936 VQZ3920-5M1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,250
7,498
8,248 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480945 VQZ3920-5M1-C10
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480954 VQZ3920-5M1-C6
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480963 VQZ3920-5M1-C8
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480972 VQZ3920-5MB1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (B)ロック式(要工具型) (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,800
7,798
8,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480981 VQZ3920-5MO1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,090
7,498
8,248 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36480997 VQZ3920-5MO1-C6
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,800
7,798
8,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481006 VQZ3920-5MO1-C8
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,800
7,798
8,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481015 VQZ3920-5MOB1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (B)ロック式(要工具型) (MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,640
7,698
8,468 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481024 VQZ3920-6G1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (G)グロメット(DC仕様)
7,810
6,998
7,698 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481033 VQZ3920-6G1-C10
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (G)グロメット(DC仕様)
8,530
7,698
8,468 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481042 VQZ3920-6G1-C6
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (G)グロメット(DC仕様)
8,530
7,698
8,468 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481051 VQZ3920-6G1-C8
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (G)グロメット(DC仕様)
8,530
7,698
8,468 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481067 VQZ3920-6GB1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (B)ロック式(要工具型) (G)グロメット(DC仕様)
8,360
7,598
8,358 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481076 VQZ3920-6L1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,250
7,498
8,248 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481085 VQZ3920-6L1-C10
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481094 VQZ3920-6L1-C6
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481103 VQZ3920-6L1-C8
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481112 VQZ3920-6LB1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (B)ロック式(要工具型) (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,800
7,798
8,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481121 VQZ3920-6LO1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,090
7,498
8,248 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481137 VQZ3920-6LO1-C6
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,800
7,798
8,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481146 VQZ3920-6LO1-C8
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,800
7,798
8,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481155 VQZ3920-6LOB1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (B)ロック式(要工具型) (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,640
7,698
8,468 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481164 VQZ3920-6M1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,250
7,498
8,248 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481173 VQZ3920-6M1-C10
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481182 VQZ3920-6M1-C6
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018 (税込)
15日以内出荷

返品不可
36481191 VQZ3920-6M1-C8
CADデータダウンロード
(-)Rc - (0)メタルシール (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
8,970
8,198
9,018 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする