直動形2ポートソレノイドバルブ (VX2232~)

直動形2ポートソレノイドバルブ (VX2232~) SMC

・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP※
・高さ寸法10%Down※
・質量30%Down※
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
※当社従来品比較。
・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23

弁形式/ボディ形状N.O./単体 オリフィス径(Φmm)4.5 耐圧(MPa)5.0 弁構造直動形ポペット 内容量1個
お気に入りに追加
160件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
材質(シール)
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30882092 VX2232-02-1D1 DIN形ターミナル 2 NBR 1/4 AC100(50/60Hz)
7,250
 
 
取扱い終了

返品不可
30882101 VX2232-02-1D1-B DIN形ターミナル 2 NBR 1/4 AC100(50/60Hz)
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
30882031 VX2232-02-1DL1 DIN形ターミナル・ランプ付 2 NBR 1/4 AC100(50/60Hz)
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
30882047 VX2232-02-1DR1-B DIN形ターミナル 2ポート NBR 1/4 AC100(50/60Hz)
7,950
 
 
取扱い終了

返品不可
30882056 VX2232-02-1DS1 DIN形ターミナル・サージ電圧保護回路付 2ポート NBR 1/4 AC100(50/60Hz)
7,550
 
 
取扱い終了

返品不可
30882065 VX2232-02-1DS1-B DIN形ターミナル・サージ電圧保護回路付 2 NBR 1/4 AC100(50/60Hz)
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
30882074 VX2232-02-1DZ1 DIN形ターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付 2 NBR 1/4 AC100(50/60Hz)
8,150
 
 
取扱い終了

返品不可
30882083 VX2232-02-1DZ1-B DIN形ターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付 2 NBR 1/4 AC100(50/60Hz)
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30882153 VX2232-02-1G1 グロメット 2 NBR 1/4 AC100(50/60Hz)
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30882162 VX2232-02-1G1-B グロメット 2ポート NBR 1/4 AC100(50/60Hz)
6,450
 
 
取扱い終了

返品不可
30882117 VX2232-02-1GR1 グロメット 2ポート NBR 1/4 AC100(50/60Hz)
6,850
 
 
取扱い終了

返品不可
30882126 VX2232-02-1GR1-B グロメット 2 NBR 1/4 AC100(50/60Hz)
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
30882135 VX2232-02-1GS1 グロメット・サージ電圧保護回路付 2 NBR 1/4 AC100(50/60Hz)
7,150
 
 
取扱い終了

返品不可
30882144 VX2232-02-1GS1-B グロメット・サージ電圧保護回路付 2ポート NBR 1/4 AC100(50/60Hz)
7,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30882171 VX2232-02-1TL1-B コンジットターミナル・ランプ付 2 NBR 1/4 AC100(50/60Hz)
7,950
 
 
取扱い終了

返品不可
30882187 VX2232-02-1TR1 コンジットターミナル付 2ポート NBR 1/4 AC100(50/60Hz)
7,950
 
 
取扱い終了

返品不可
30882196 VX2232-02-2DR1 DIN形ターミナル 2ポート NBR 1/4 AC200(50/60Hz)
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
30882205 VX2232-02-2DZ1-B DIN形ターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付 2 NBR 1/4 AC200(50/60Hz)
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30882241 VX2232-02-2G1 グロメット 2ポート NBR 1/4 AC200(50/60Hz)
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30882257 VX2232-02-2G1-B グロメット 2 NBR 1/4 AC200(50/60Hz)
6,450
 
 
取扱い終了

返品不可
30882214 VX2232-02-2GR1 グロメット 2 NBR 1/4 AC200(50/60Hz)
6,850
 
 
取扱い終了

返品不可
30882223 VX2232-02-2GS1 グロメット・サージ電圧保護回路付 2ポート NBR 1/4 AC200(50/60Hz)
7,150
 
 
取扱い終了

返品不可
30882232 VX2232-02-2GS1-B グロメット・サージ電圧保護回路付 2ポート NBR 1/4 AC200(50/60Hz)
7,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30882266 VX2232-02-2TZ1 コンジットターミナル付 2ポート NBR 1/4 AC200(50/60Hz)
8,100
 
 
取扱い終了

返品不可
30882275 VX2232-02-4D1 DIN形ターミナル 2ポート NBR 1/4 AC220V(50/60Hz)
7,250
 
 
取扱い終了

返品不可
30882293 VX2232-02-4G1 グロメット 2 NBR 1/4 AC220V(50/60Hz)
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30882284 VX2232-02-4GR1 グロメット 2ポート NBR 1/4 AC220V(50/60Hz)
6,850
 
 
取扱い終了

返品不可
30882345 VX2232-02-5D1 DIN形ターミナル 2 NBR 1/4 DC24V
7,250
 
 
取扱い終了

返品不可
30882302 VX2232-02-5DL1-B DIN形ターミナル・ランプ付 2 NBR 1/4 DC24V
8,150
 
 
取扱い終了

返品不可
30882311 VX2232-02-5DS1 DIN形ターミナル・サージ電圧保護回路付 2 NBR 1/4 DC24V
7,550
 
 
取扱い終了

返品不可
30882327 VX2232-02-5DZ1 DIN形ターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付 2ポート NBR 1/4 DC24V
8,150
 
 
取扱い終了

返品不可
30882336 VX2232-02-5DZ1-B DIN形ターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付 2ポート NBR 1/4 DC24V
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30882363 VX2232-02-5G1 グロメット 2ポート NBR 1/4 DC24V
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30882372 VX2232-02-5G1-B グロメット 2 NBR 1/4 DC24V
6,450
 
 
取扱い終了

返品不可
30882354 VX2232-02-5GS1-B グロメット・サージ電圧保護回路付 2ポート NBR 1/4 DC24V
7,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30882381 VX2232-02-5TL1-B コンジットターミナル・ランプ付 2 NBR 1/4 DC24V
7,950
 
 
取扱い終了

返品不可
30882397 VX2232-02-5TZ1 コンジットターミナル付 2ポート NBR 1/4 DC24V
8,100
 
 
取扱い終了

返品不可
30882406 VX2232-02-5TZ1-B コンジットターミナル付 2ポート NBR 1/4 DC24V
8,250
 
 
取扱い終了

返品不可
30882424 VX2232-02-6G1 グロメット 2ポート NBR 1/4 DC12V
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30882415 VX2232-02-6GS1-B グロメット・サージ電圧保護回路付 2ポート NBR 1/4 DC12V
7,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30882467 VX2232-03-1D1 DIN形ターミナル 2 NBR 3/8 AC100(50/60Hz)
7,250
 
 
取扱い終了

返品不可
30882433 VX2232-03-1DS1 DIN形ターミナル・サージ電圧保護回路付 2 NBR 3/8 AC100(50/60Hz)
7,550
 
 
取扱い終了

返品不可
30882442 VX2232-03-1DZ1 DIN形ターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付 2ポート NBR 3/8 AC100(50/60Hz)
8,150
 
 
取扱い終了

返品不可
30882451 VX2232-03-1DZ1-B DIN形ターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付 2 NBR 3/8 AC100(50/60Hz)
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30882503 VX2232-03-1G1 グロメット 2 NBR 3/8 AC100(50/60Hz)
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30882512 VX2232-03-1G1-B グロメット 2 NBR 3/8 AC100(50/60Hz)
6,450
 
 
取扱い終了

返品不可
30882476 VX2232-03-1GR1 グロメット 2 NBR 3/8 AC100(50/60Hz)
6,850
 
 
取扱い終了

返品不可
30882485 VX2232-03-1GS1 グロメット・サージ電圧保護回路付 2 NBR 3/8 AC100(50/60Hz)
7,150
 
 
取扱い終了

返品不可
30882494 VX2232-03-1GS1-B グロメット・サージ電圧保護回路付 2 NBR 3/8 AC100(50/60Hz)
7,300
 
 
取扱い終了

返品不可
30882546 VX2232-03-1T1 コンジットターミナル付 2ポート NBR 3/8 AC100(50/60Hz)
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする