直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112D-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112D-0~) SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3 ねじの種類Rc 使用流体 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30943911 VX3112D-01-1G Rc1/8 AC100(50/60Hz)
6,820
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30943927 VX3112D-01-1G1
CADデータダウンロード
Rc1/8 AC100(50/60Hz)
6,770
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30943936 VX3112D-01-2C Rc1/8 AC200(50/60Hz)
7,260
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30943945 VX3112D-01-2G Rc1/8 AC200(50/60Hz)
6,820
6,598
7,258 (税込)
11日以内出荷

返品不可
30943954 VX3112D-01-2G1
CADデータダウンロード
Rc1/8 AC200(50/60Hz)
6,770
6,598
7,258 (税込)
10日以内出荷

返品不可
30943963 VX3112D-01-2TZ Rc1/8 AC200(50/60Hz)
8,800
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30943972 VX3112D-02-1C Rc1/4 AC100(50/60Hz)
7,260
6,698
7,368 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30943981 VX3112D-02-2G Rc1/4 AC200(50/60Hz)
6,820
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
30943997 VX3112D-02-2G1
CADデータダウンロード
Rc1/4 AC200(50/60Hz)
6,770
6,198
6,818 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする