直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324N-0~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324N-0~) SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3 使用流体 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31003271 VX3324N-02-1C1-B
CADデータダウンロード
Rc1/4 AC100(50/60Hz) Rc
17,160
16,980
18,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31003287 VX3324N-02-1G-B Rc1/4 AC100(50/60Hz) Rc
16,740
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31003305 VX3324N-02-1TZ1-B
CADデータダウンロード
Rc1/4 AC100(50/60Hz) Rc
18,700
17,980
19,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31003296 VX3324N-02-1TZ-B Rc1/4 AC100(50/60Hz) Rc
18,720
17,980
19,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31003314 VX3324N-02-2G-B Rc1/4 AC200(50/60Hz) Rc
16,740
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31003323 VX3324N-02N-3G-B NPT1/4 AC110(50/60Hz) NPT
16,740
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31003332 VX3324N-03-1TZ-B Rc3/8 AC100(50/60Hz) Rc
18,720
17,980
19,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする