直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324Q-03-4~)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324Q-03-4~) SMC

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類Rc 使用流体蒸気 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31003384 VX3324Q-03-4G1
CADデータダウンロード
15,900
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31003393 VX3324Q-03-4G1-B
CADデータダウンロード
16,060
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31003375 VX3324Q-03-4G-B
16,020
14,980
16,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
31003402 VX3324Q-03-4TL-B
17,620
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする