スイッチ(D-H7~)

スイッチ(D-H7~) - SMCスイッチ(D-H7~) - SMCスイッチ(D-H7~) - SMCスイッチ(D-H7~) - SMCスイッチ(D-H7~) - SMCスイッチ(D-H7~) - SMCスイッチ(D-H7~) - SMC
内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
種類
出力方式
機能
リード線(m)
リード線長さ(mm)
配線方式
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21656677D-H7A1グロメット無接点オートスイッチNPNタイプ一般(汎用)形オートスイッチ0.50.53線式バンド
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21656686D-H7A1Lグロメット無接点オートスイッチNPNタイプ一般(汎用)形オートスイッチ333線式バンド
3,630
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656695D-H7A1Zグロメット無接点オートスイッチNPNタイプ一般(汎用)形オートスイッチ553線式バンド
4,020
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656704D-H7A2グロメット無接点オートスイッチPNPタイプ一般(汎用)形オートスイッチ0.50.53線式バンド
3,300
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656713D-H7A2Lグロメット無接点オートスイッチPNPタイプ一般(汎用)形オートスイッチ333線式バンド
3,630
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656722D-H7A2Zグロメット無接点オートスイッチPNPタイプ一般(汎用)形オートスイッチ553線式バンド
4,020
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656731D-H7Bグロメット無接点オートスイッチ-一般(汎用)形オートスイッチ0.50.52線式バンド
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21656747D-H7BALグロメット無接点オートスイッチ-耐水性2色表示式オートスイッチ332線式バンド
5,340
4,798
5,278(税込)
当日出荷
21656756D-H7BAZグロメット無接点オートスイッチ-耐水性2色表示式オートスイッチ552線式バンド
5,670
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656765D-H7BLグロメット無接点オートスイッチ-一般(汎用)形オートスイッチ332線式バンド
3,580
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
21656774D-H7BWグロメット無接点オートスイッチ-2色表示式オートスイッチ0.50.52線式バンド
4,180
3,798
4,178(税込)
当日出荷
21656783D-H7BWLグロメット無接点オートスイッチ-2色表示式オートスイッチ332線式バンド
4,510
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656792D-H7BWZグロメット無接点オートスイッチ-2色表示式オートスイッチ552線式バンド
4,840
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656801D-H7BZグロメット無接点オートスイッチ-一般(汎用)形オートスイッチ552線式バンド
3,910
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656817D-H7Cコネクタ無接点オートスイッチ-一般(汎用)形オートスイッチ0.50.52線式バンド
3,910
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656826D-H7CLコネクタ無接点オートスイッチ-一般(汎用)形オートスイッチ332線式バンド
4,240
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656835D-H7CNコネクタ無接点オートスイッチ-一般(汎用)形オートスイッチ--2線式バンド
3,580
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656844D-H7CZコネクタ無接点オートスイッチ-一般(汎用)形オートスイッチ552線式バンド
4,570
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656887D-H7NFグロメット無接点オートスイッチNPNタイプ診断出力付2色表示式オートスイッチ0.50.54線式バンド
4,350
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656896D-H7NFLグロメット無接点オートスイッチNPNタイプ診断出力付2色表示式オートスイッチ334線式バンド
4,950
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
21656905D-H7NFZグロメット無接点オートスイッチNPNタイプ診断出力付2色表示式オートスイッチ554線式バンド
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
21656914D-H7NWグロメット無接点オートスイッチNPNタイプ2色表示式オートスイッチ0.50.53線式バンド
4,180
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656923D-H7NWLグロメット無接点オートスイッチNPNタイプ2色表示式オートスイッチ333線式バンド
4,510
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656932D-H7NWZグロメット無接点オートスイッチNPNタイプ2色表示式オートスイッチ553線式バンド
4,840
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656941D-H7PWグロメット無接点オートスイッチPNPタイプ2色表示式オートスイッチ0.50.53線式バンド
4,180
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656957D-H7PWLグロメット無接点オートスイッチPNPタイプ2色表示式オートスイッチ333線式バンド
4,510
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
21656966D-H7PWZグロメット無接点オートスイッチPNPタイプ2色表示式オートスイッチ553線式バンド
4,840
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656853D-H7LF--------
6,300
取扱い終了
返品不可
21656862D-H7LFL--------
7,540
取扱い終了
返品不可
21656871D-H7LFZ--------
8,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする