SMC
スイッチ(D-J~)
種類
無接点オートスイッチ
出力方式
-
配線方式
2線式
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
機能
リード線(m)
リード線長さ(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21657002
D-J59
グロメット
一般(汎用)形オートスイッチ
0.5
0.5
タイロッド
¥
4,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
21657011
D-J59L
グロメット
一般(汎用)形オートスイッチ
3
3
タイロッド
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21657027
D-J59W
グロメット
2色表示式オートスイッチ
0.5
0.5
タイロッド
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21657036
D-J59WL
グロメット
2色表示式オートスイッチ
3
3
タイロッド
¥
5,340
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21657045
D-J59WM
グロメット
2色表示式オートスイッチ
1
1
タイロッド
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21657054
D-J59WZ
グロメット
2色表示式オートスイッチ
5
5
タイロッド
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657063
D-J59Z
グロメット
一般(汎用)形オートスイッチ
5
5
タイロッド
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21657072
D-J79
グロメット
一般(汎用)形オートスイッチ
0.5
0.5
レール
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
21657081
D-J79C
コネクタ
一般(汎用)形オートスイッチ
0.5
0.5
レール
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
21657097
D-J79CL
コネクタ
一般(汎用)形オートスイッチ
3
3
レール
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21657106
D-J79CN
コネクタ
一般(汎用)形オートスイッチ
-
-
レール
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21657115
D-J79CZ
コネクタ
一般(汎用)形オートスイッチ
5
5
レール
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21657124
D-J79L
グロメット
一般(汎用)形オートスイッチ
3
3
レール
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21657133
D-J79W
グロメット
2色表示式オートスイッチ
0.5
0.5
レール
¥
4,180
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
21657142
D-J79WL
グロメット
2色表示式オートスイッチ
3
3
レール
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21657167
D-J79WZ
グロメット
2色表示式オートスイッチ
5
5
レール
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21657176
D-J79Z
グロメット
一般(汎用)形オートスイッチ
5
5
レール
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
21656975
D-J51
グロメット
一般(汎用)形オートスイッチ
0.5
0.5
タイロッド
¥
4,250
取扱い終了
返品不可
21656984
D-J51L
グロメット
一般(汎用)形オートスイッチ
3
3
タイロッド
¥
4,550
取扱い終了
返品不可
21656993
D-J51Z
グロメット
一般(汎用)形オートスイッチ
5
5
タイロッド
¥
4,850
取扱い終了
返品不可
21657151
D-J79WM
グロメット
2色表示式オートスイッチ
1
1
レール
¥
3,930
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください