曜日別特売

ビードシーラー

ビードシーラー - TECH
(28件のレビュー)
用途ビードからのエアー漏れ防止に。形状ハケ付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性内容量1缶(946mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32124897735
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32124897
2026-03-05
用途: タイヤ交換

タイヤ交換の際に使用しましたが使いやすくてまたリピートしたいと思います。

対象商品 : 32124897
2025-09-04
用途: ビートからエアー漏れ

一時凌ぎのバイクのタイヤ交換の際に古くて切れているタイヤを使いましたが、このビートシーラーで止まりました。他にも車のビートから漏れでビートシーラーで止まりました。一回で上手くいかない場合もありますが改善されました。ホントに助かりました。

2025-02-12
用途: 自動車のタイヤ整備時に使用
有限会社 中山商会

タイヤ屋さんの必需品です。ちゃんと手順を踏めばビートからのエア漏れをしっかり抑制してくれます。

対象商品 : 32124897
2022-04-03
用途: ビードからのエア漏れ

刷毛が蓋に付いているので、手を汚さず塗りこめましたが
液剤自体の伸びが良すぎて切れが悪く、容器から刷毛に巻き取りながら取るのが大変でした。
量が多いので、しばらくは使えそうですが。

対象商品 : 32124897
2020-09-24
用途: エア漏れ補修
大塚産業株式会社

ビードとリムの隙間から僅かなエア漏れが発生する場合は、これを塗ってから組付けます。ほとんどの場合これでエア漏れが止まります。

2019-02-11
用途: エアー漏れに使用
佐藤電気工事

オークションでタイヤを落札しているので、ほとんどのタイヤがエアー漏れしてたので、使用しています。まもなく前回に購入したのが、無くなるので又購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 32124897
2018-11-27
用途: タイヤ
自動車・二輪車・自転車関連業

エアー漏れに最適でした。夏場は固まってしまいますが、とても有効でした。

対象商品 : 32124897
2018-12-11
用途: タイヤ交換の時
サービス業

以前もこの商品を使用したことがあったので購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする