絶縁抵抗計

絶縁抵抗計 三和電気計器
(1件のレビュー)

1台3役の印加電圧3レンジ切替式
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付き
直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載
測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能
内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能
測定時に両手が使える首掛けストラップ付き

付属品テストリード(TL-508S)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書 質量(g)約310 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03358905 DM1528S 1個 6LR61(9V積層アルカリ乾電池)×1 284-8503 600 0.2~2~1000~2000MΩ 1000V、0.5~1~500~1000MΩ 500V、0.1~0.5~200~500MΩ 250V
15,800
 
 
取扱い終了
03358932 DM5218S 1台 6LR61(9V積層アルカリ乾電池)×1 284-8511 600V (許容差 : 最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50~60Hz)) 0.5~1~500~1000 500V、0.1~0.5~200~500 250V、0.05~0.2~100~200 125V
15,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03358905 DM1528S 41203303 PDM1529S PDM1529S 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器 41203303 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
03358932 DM5218S 41203294 PDM5219S PDM5219S 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器 41203294 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
03358932
2011-03-24
用途:
屋内配線の絶縁測定
建設業・工事業

安価で軽く3レンジなのでたいがいの作業に使用できると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする