ヘッドルーペ
従来のヘッドルーペにライトを装備しました。暗くて見えにくかった場所もライトを使えば目の疲れも軽減します。
レンズサイズ(mm)
角レンズ 100×30
丸レンズ Φ30
付属品-
質量(g)170
電源単四乾電池4本(電池は付属しておりません)
ベルト長さ(mm)約700
倍率(倍)1.8、2.3、3.7、4.8
レンズ倍率1.8×、2.3×、3.7×、4.8×
内容量1台
丸レンズ Φ30
注意
※ライトは固定式なので高倍率レンズを使用の場合視野に光源がとどきません。