ユニバーサルソケット3

ユニバーサルソケット3 SEIWA(セイワ)
(4件のレビュー)

消費電力約10A(110W)まで使用できる3電源ソケットです。
車のシガーライターソケットに本体カープラグを差し込み、電源を3極に分配できます。
イルミカープラグ(ブルーLED)採用。
通電確認を兼ねてレンズが発光します。

用途12V・外車対応 仕様イルミカープラグ(ブルーLED)採用 コード長さ(m)0.9 使用可能電力(合計)(W)約110(10Aヒューズ入り) 消費電流(mA)20 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)46×89×33 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32585052 F129
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32585052
2022-05-17
用途:
安価。

ホームセンターで売っているレベルの商品がとても安価で助かります。

対象商品:
32585052
2011-07-28
用途:
車内の電源ソケット増設。

ホームセンターをあちこち回って探すことを考えたらずっと安価だと思います。
ソケット部分は断線して、車両側の電源線に直付けして使ってます。
もちろん機能は全く問題ありません。

対象商品:
32585052
2011-06-21
用途:
電源増設

設置場所や人によっては夜間などLEDが眩しく目障りかもしれませんね。
そんな時はソケットをバラして(簡単にできる)青プラの内側を
黒マジックで塗りつぶせば多少ラクかも知れません。

対象商品:
32585052
2009-06-09
用途:
保冷庫用として購入
有限会社宝山 様

延長ケーブルの代わりになると思ったのと、使う場所を選べるのでコード付にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする