曜日別特売
(78件のレビュー)

強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤
雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。
密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。
環境にやさしい水性タイプです。
有機則規制外商品

用途自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。ブラックトラスコ品番335-7333質量(g)450タイプ水性危険等級製品サイズ(mm)200×Φ66危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L危険物の性状水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
326053161062
896
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:78
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: トラックの錆止め

トラックのシャーシー周りの補修塗装に使います。手入れをしておかないと錆が進んでしまうので。一本工具箱に入れて置くと重宝しますよ。

2025-01-21
用途: 車の塗装
金融・保険業

車の防錆対策にいつも利用しています。冬場の塩害対策には必需品です。

1が参考にしています
対象商品 : 32605316
2024-04-16
用途: 足回りやブレーキの脱着・点検でのシャシー・サスペンション等の塗装
サービス業

今は水性のものが多いですが、溶剤系同等に塗膜も強く乾燥後は艶もあって、いつもクレを使っています。今回はモノタロウさんの透明コートも使ってみようかとも思いましたが、サビた部分や、ブレーキキャリパー、ブレーキローター、マフラーを耐熱シルバー塗装したときにシルバーが付着してしまったアーム部分の上塗り修正にもやはりこのブラックの方が仕上がりが良いです。

対象商品 : 32605316
2024-05-20
用途: 車検時
株式会社西院ホンダ

クレはべたつきやたタレもなく非常に使いやすいです。

対象商品 : 32605316
2023-08-17
用途: 車のスタビライザーのアルミ合金の表面塗装に使用

アルミは基本的には塗装が乗らない素材なので、塗料選びに迷っていましたが、密着度の高そうなシャシーコートブラックに期待してダメもとで購入しました。
もう結構経ちますが、今もきれいな状態で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 32605316
2023-04-17
用途: 同じカラーでの塗装と錆止めに使用
有限会社レーシング自動車・二輪車・自転車関連業

同じ色の部分がサビていたので、サビ落して、その上から、塗りました
光沢も出て、とても良い感じになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 32605316
2023-03-30
用途: 車のメンテナンス時。シャーシに塗布。
有限会社ライズ

他社製品も使用しましたが、吹き付け粒子の細かさや、圧力が下がったときの霧の乱れがとても少なく使いやすいと思い、何度かリピートしています。

対象商品 : 32605316
2022-12-31
用途: あらゆる車両の塗装
株式会社高田重建建設業・工事業

冬の道路にて塩カリでシャッシが毎年錆びる為、定期的に塗装をしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする