曜日別特売

エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C600

エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C600 - 酒井化学工業
(3件のレビュー)

梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!! 空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。耐水、防湿性にすぐれています。裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。

用途その他重量物の緩衝材、重量用
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29268287MP-404X1200X200M1本-1200200--2層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29268296MP-404S1本-120042--2層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29268305MP-SR404SX3001パック(4本)-30042--2層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29268314MP-SR404SX4001パック(3本)-40042--2層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29268323MP-SR404SX6001パック(2本)-60042--2層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08007596404S1本ポリエチレン120042410-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
72720123ACC600X1200X42M1本ポリエチレン120042410-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72720139ACC600X1200X200M1本-1200200--2層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72720148ACC600X300X42M1パック(4本)-30042--2層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72720157ACC600X400X42M1パック(3本)-40042--2層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72720166ACC600X600X42M1パック(2本)-60042--2層
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08007596
2018-04-20
用途: 最悪の遅延 返品したいけど出来ないし本当に最悪です。オーダーしない方がいいも
株式会社ターボジャパン

最悪遅延 オーダーキャンセルできないならしっかりと出荷しろよ!
本当に最悪な対応

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 08007596
2017-02-16
用途: 商品梱包時

品質と価格に満足して継続的に使用しています
商品が重いのでこの程度の強度が適してます

対象商品 : 08007596
2015-02-14
用途: 梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

繊細な品物を包むのに、とても安心感があります。
長さも自由にカットできるのでとても便利です。
当然リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする