曜日別特売
ACC600X600X42M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C600 酒井化学工業 72720166

 

ACC600X600X42M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C600 酒井化学工業 72720166
ACC600X600X42M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C600 酒井化学工業 72720166
ACC600X600X42M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C600 酒井化学工業 72720166

エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C600

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1パック(2本)注文コード72720166品番ACC600X600X42M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!! 空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。耐水、防湿性にすぐれています。裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。

用途その他重量物の緩衝材、重量用幅(mm)600長さ(m)42構造2層形状円柱粒径(mm)10粒高(mm)4
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08007596
2018-04-20
用途: 最悪の遅延 返品したいけど出来ないし本当に最悪です。オーダーしない方がいいも
株式会社ターボジャパン

最悪遅延 オーダーキャンセルできないならしっかりと出荷しろよ!
本当に最悪な対応

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 08007596
2017-02-16
用途: 商品梱包時

品質と価格に満足して継続的に使用しています
商品が重いのでこの程度の強度が適してます

対象商品 : 08007596
2015-02-14
用途: 梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

繊細な品物を包むのに、とても安心感があります。
長さも自由にカットできるのでとても便利です。
当然リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする