アバンテV2フロアケースA4(3列18段)

アバンテV2フロアケースA4(3列18段) ナカバヤシ

書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。
「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。
カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。

サイズA4 棚段数18段×3 ニューグレー 付属品カラー分類タイトルシール 材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン タイプ浅型、タテ型 本体質量(kg)27.3 収納サイズA4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×336×880 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36 RoHS指令(10物質対応)対応 なし グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)831×336×880 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32599411 AF-54ニューグレー
101,200
62,980
69,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 3,500 / 税込 3,850
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする