インパクトドライバー(本体のみ)
軽さ、小さく、取り回しがラク。
ねじ締め能力
木ネジ・米松(Φ4.1×38mm)約300本
木ネジ・米松(Φ5.8×75mm)約75本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約330本
※目安:フル充電 EZ9200S使用時の数値です
ボルト締め能力
木ネジ・米松(Φ5.8×75mm)約75本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約330本
※目安:フル充電 EZ9200S使用時の数値です
ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1500本
※EZ9200S使用時の数値です
バッテリー電圧(V)12
回転数(min-1[r.p.m])(無段変速)0~2800
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])98.0[1000]
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)155×219×54
質量(kg)1.45(EZ9200S装着時)
打撃数(min-1[回/分])0~3000(無段変速)
色黒
仕様ブレーキ付
充電時間充電時間:約22分(急速充電時)、約45~85分(エコ充電時)
トラスコ品番733-8503
アズワン品番65-1997-54
内容量1台
※EZ9200S使用時の数値です